274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径PF1・1/2 エスコ品番EA468DC-1 材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm)30.5 材質(本体)SUS304 呼び径40A 外径(Φmm)63
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

ねじ径PF2 エスコ品番EA468DC-2 材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm)43.2 材質(本体)SUS304 呼び径50A 外径(Φmm)78
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷


1個
1,040 税込1,144
当日出荷


セット内容菊型カゴ付 材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト 高さ(mm)58.1 材質(本体)SUS304 質量(g)320 呼び径40A ねじ径G1-1/2普通ねじ 呼び40A 外径(Φmm)114.5 上部外径(Φmm)114・5 アズワン品番64-7852-30
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

セット内容ゴム巻きフタ付き 材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト 質量(g)365 ねじ径G1-1/2 呼び40A 取付寸法(mm)Φ84.4 上部外径(Φmm)114.5 アズワン品番64-7852-31
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

散水時の蛇口の分岐に、ホースを付けたまま手を洗えます。サイドのダイヤルで吐水の方向が切替られます。
材質樹脂・ゴム・ステンレス鋼 寸法(mm)145×170×50 質量(g)220 アズワン品番65-2109-64 適合ホース耐圧(糸入り)、内径/12~15mm、外径/20mmまで 適合蛇口外径(Φmm)【丸型蛇口】約14~18
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷


仕様常温用逆止弁なし洗面所用フレキホース仕様 材質黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム 取付穴径Φ33~37mm ねじ径G1/2” 型番TLHG31DEFR 寸法(奥行D×高さH)(mm)(設置)120×154 取付穴径(Φmm)Φ33~37mm アズワン品番64-2212-06
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷

エスコ品番EA468BY-1 材質黄銅、PPE、ステンレス ブルー 使用温度(℃)5~80 最高使用温度(℃)60 取付ねじサイズW22山20 対応水栓先端にふくらみのある外径16mmのパイプ 水流切替対応
1個
700 税込770
当日出荷

1個
3,170 税込3,487
当日出荷

1個
8,830 税込9,713
翌日出荷

1個
6,120 税込6,732
翌日出荷

1個
6,120 税込6,732
翌日出荷

1個
5,020 税込5,522
翌日出荷



仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに 材質ステンレス 穴径直径21mm
1個
900 税込990
翌日出荷

仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに 材質ステンレス 穴径直径21mm
1個
940 税込1,034
翌日出荷

仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに 材質ステンレス 穴径直径21mm
1個
360 税込396
翌日出荷

形状パイプ エスコ品番EA432MS-3 材質ステンレス 全長(mm)300 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
740 税込814
翌日出荷

仕様フレキ長:120mm エスコ品番EA432MS-2 材質ステンレス 全長(mm)200 呼び径13 全長(m)0.2 パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
705 税込776
翌日出荷

仕様●メーカー:TOTO●型番:TKS05310J●設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×248×251mm●取付穴径:Φ25mm●ねじ径:G1/2"●材質:黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム●仕様:一般地・寒冷地共用●キッチン用●逆止弁無し アズワン品番65-5663-14
1個
33,600 税込36,960
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

形状パイプ エスコ品番EA432MS-5 材質ステンレス 全長(mm)500 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
980 税込1,078
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

仕様★ベランダや外構のブロック塀を挟んで固定します。 材質ステンレス、青銅 設置寸法(mm)55(W)×219.5(D)×142.5(H)mm
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

内側コーティングは汚れがつきにくい「ラクリアコートプラス」で、スポーツドリンク等の塩分によるサビに強い。ワンタッチオープン栓、氷が入れやすい広口(45mm)。飲み口の空気穴を塞がない「エアーベント構造」。本体丸洗いOK。さらにポーチレスだから、ポーチの洗濯が不要衝撃から本体をガードする樹脂製プロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。持ち方選択「肩掛けショルダーモード」「手持ちハンドルモード」。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。ステンレス真空2重のまほうびんで高い保冷力。
ブラック 質量(g)700 容量(L)1.5 口径(mm)約45 サイズ(mm)115×105×330 保冷効力(℃)7以下 (6時間)
1本(1本)
6,270 税込6,897
翌日出荷

排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。
材質ステンレス(SUS304) 呼び40 寸法(Φmm)シンク:(内径)330、(外径)357 深さ(mm)126
1個(1個)
8,450 税込9,295
翌日出荷

1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

真空断熱構造で保温・保冷に優れた大容量メガボトル。中栓は分解できるので洗いやすく衛生的。ワンタッチで開け閉め簡単。2種類のコップ付き。持ち運び・注ぐ際に便利なハンドル付き。
材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼 (ポリエステル粉体塗装) 外コップ・弁外側:ステンレス鋼 内コップ・中せん・注ぎ用ハンドル・持ち手:ポリプロピレン 開閉スイッチ:ABS樹脂 パッキン・すべり止め:シリコーンゴム ネイビー 保冷時間(時間)7℃以下:6 、10℃:24
1本(1本)
6,680 税込7,348
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)