薄くて強くて透明度にも大変優れる、ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6120●商品名:SC-01●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.05●色:超透明●材質:基材/ポリプロピレンフィルム粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番68-1868-36
1箱(50巻)
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
人間工学に基づくハンドル形状。
段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。
刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。
鋭い刃部分はガードされています。
刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。
先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2
幅(mm)(カット幅)6.2
厚さ(mm)10
全長(mm)147
材質(本体)プラスチック
質量(g)24
タイプ左右兼用、使い切りタイプ
刃長(mm)28
刃幅(mm)16
刃厚(mm)0.29
最大幅(mm)37
材質(刃)スチール
切刃形状ストレートタイプ
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
色ダンボール色
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
伸度(%)8.0
タック(ボールNo.)12
保持力(mm)0
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)60
展開力(N/10mm)0.5
手で切れるため専用カッターなしで作業可能。梱包時のビリビリ音がしにくい。テープの引き出しが軽く、梱包作業が簡単にできる。ダンボール箱の包装に。透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に。床の結束や紙箱の角の補強に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.06●テープ色:透明●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリプロピレンフィルム 粘着剤/アクリル系
アズワン品番65-9316-57
1巻
¥715
税込¥787
翌日出荷
環境に配慮した、インクカートリッジ交換式。本体を繰り返し使用することで、プラスチック使用量を47%(※)削減できます。金属製の刃も本体に残るので、捨てずに繰り返し使うことができます。※本体を新しく購入した場合との重量比インクカートリッジの交換は、交換ボタンを押してカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを押し込むだけでOK。手を汚すことなくワンタッチで簡単に交換できます。ひっかかりのあるギザ刃は、梱包によく使われる滑りやすいOPPテープも、滑らず簡単に切れます。開梱時に刃を固定するロック機能付きで安心してお使いいただけます。普通紙だけでなく、従来インクが苦手だったコート紙など、つるつるした紙にもしっかり捺印できる新開発の揮発性インクを搭載。宅配便のラベルはもちろん、レシートやATM用紙などの感熱紙、公共料金などの圧着はがき、ラミネート紙にも幅広く対応します。握る部分はフラットな薄い面で、持ちやすい形状。ローラー部分を紙に当てた時に、隠す位置を視認しやすく、スムーズに作業できます。底部は丸型で安定感があり、玄関など置き場所を選びません。インクで塗りつぶすのではなく、文字で文字を隠すことが特徴的な製品です。縦、横、斜めと独特の配列で並んだ10文字のアルファベットパターンを文字に重ねることにより、記載されている文字情報を読み取りにくくすることができます。
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
関連キーワード