834件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) 横読み
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”) アズワン品番65-2261-08
1巻
640 税込704
当日出荷

温度は無段階、風量は2段階で調節可能。 転倒時にパイプが床に付かない安全設計 EA365HA-11~14のノズルアタッチメントが使用できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●プラグ形状:平型プラグ●消費電力:1000W●最高温度:440℃(40~440℃連続可変)※吹き出し口から10mmで測定、風量LOWまたはHIGH時でも同じ●風速:LOW:230m/min.HIGH:460m/min.●風量:LOW:100L/分HIGH:200L/分●サイズ:272(W)×81(D)×245(H)mm●コード長:1.5m●重量:620g アズワン品番65-2118-58
1台
6,600 税込7,260
当日出荷

1セット(20個)
415 税込457
当日出荷

エスコ品番EA628RA-25 材質プラスチック 寸法(mm)34×76×11 タイプサイドリリース 適合バンド幅(mm)25
1個
150 税込165
当日出荷

1個
170 税込187
当日出荷

1個
8,390 税込9,229
当日出荷

バンドカット、テープカットが行えます。 軽量で、ポケット用引っ掛け付なので携帯用に便利です。
エスコ品番EA589AY-1 寸法(mm)160×30×15 材質(本体)ABS、PP樹脂 質量(g)30 タイプ使い切り 材質(刃)スチール
1個
380 税込418
当日出荷

サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-125 材質ポリアセタノール樹脂 寸法(mm)35×60×12 適合バンド幅(mm)25
1セット(2個)
195 税込215
当日出荷

両刃の為PPバンドを切り、そのまま開梱するといった作業が可能です。 フッ素コーティングを施し、ガムテープなどの粘着物が残りにくくなっています。
エスコ品番EA589CZ-51 全長(mm)190 刃長(mm)75 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
1個
600 税込660
当日出荷

サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-120 材質ポリアセタノール樹脂 寸法(mm)29×50×10 適合バンド幅(mm)20
1セット
175 税込193
当日出荷

1セット(20個)ほか
660 税込726
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-150 材質ポリアセタノール樹脂 寸法(mm)60×76×16 適合バンド幅(mm)50
1袋(2組)
380 税込418
当日出荷

サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
セット内容バックルオス・メス各2個 材質ポリアセタノール樹脂 寸法(mm)46×69×15 適合バンド幅(mm)38 エスコ品番EA628RA-138
1パック(2セット)
300 税込330
当日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂 全長(mm)140 刃長(mm)27 刃厚(mm)1 伸縮サイズ(mm)110
1丁
1,100 税込1,210
当日出荷


標準機にアタッチメントをセット。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。
付属品スプーンノズル×1、熱風集中ノズル×1 エスコ品番EA365VA-10 材質合成樹脂、鋼板 質量(g)約750 スイッチスライド形3段階切替(切・熱風・送風) コード長さ(m)3 風量(m3/min)0.18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×213×191 風速(m/min)1000
1セット
14,800 税込16,280
当日出荷

1個
700 税込770
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,840 税込5,324
当日出荷

1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

1個
4,840 税込5,324
当日出荷

エスコ品番EA628RA-38 材質プラスチック 寸法(mm)47×85×13 タイプサイドリリース 適合バンド幅(mm)38
1個
220 税込242
当日出荷

1個
275 税込303
当日出荷

材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.14 テープ幅(mm)50 枚数250 テープ長さ(m)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)60 巻芯径(Φmm)76(3")
1個
640 税込704
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA628RA-30 材質プラスチック 寸法(mm)41×76×12 タイプサイドリリース 適合バンド幅(mm)30
1個
180 税込198
当日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

1箱(10枚)
2,830 税込3,113
当日出荷

1巻
5,540 税込6,094
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
当日出荷

1個(2個)
215 税込237
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ノズル5種類、セミハードケース 質量(g)約240(電源コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49 温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置 風量(m3/min)0.088 電源コード(m)約1.8(有効帳) アズワン品番65-2118-59
1セット
10,800 税込11,880
翌々日出荷

人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2 幅(mm)(カット幅)6.2 厚さ(mm)10 全長(mm)147 材質(本体)プラスチック 質量(g)24 タイプ左右兼用、使い切りタイプ 刃長(mm)28 刃幅(mm)16 刃厚(mm)0.29 最大幅(mm)37 材質(刃)スチール 切刃形状ストレートタイプ
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA628RA-50 材質プラスチック 寸法(mm)60×94×14 タイプサイドリリース 適合バンド幅(mm)48
1個
285 税込314
当日出荷

1個
355 税込391
当日出荷

開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1 エスコ品番EA589CW-10 幅(mm)グリップ:25 寸法(mm)205×60×10 材質(本体)プラスチック 質量(g)67 刃長(mm)40 刃幅(mm)18.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)スチール 適合替刃EA589CW-12
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

1個
5,970 税込6,567
翌日出荷


開梱カッターとレターオープナーの2WAY仕様。ダンボールの開梱には「カッター機能」で、手紙や封筒の開封には「レーターオープナー機能」。宅配物や郵便物はコレ1つで解決。マグネット付。
材質【本体】ABS・POM、【ブレード】ステンレス 寸法(mm)70×30×12 質量(g)17 刃長(mm)1
1個
700 税込770
当日出荷

1台
8,900 税込9,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)