ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)19
全長(mm)155~635
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
エスコ品番EA575-28
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)250
エスコ品番EA318AD-1.6
直径(Φmm)1.6
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)250
エスコ品番EA318AD-2.0
直径(Φmm)2
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)350
エスコ品番EA318AD-3.2
直径(Φmm)3.2
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)300
エスコ品番EA318AD-2.6
直径(Φmm)2.6
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)1300
耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)250
エスコ品番EA318AD-1.4
直径(Φmm)1.4
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-102A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)880
耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)665
耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
スパッタの飛ばない熔接棒。
19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。
ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接
棒径(Φmm)3.2
全長(mm)350
エスコ品番EA318AS-3.2
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒
19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。
ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
棒径(Φmm)1.6
棒長(mm)250
エスコ品番EA318AS-1.6
1箱(1kg)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
9本組。ボールポイント付。
セット内容5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
材質ステンレス
質量(g)730
1セット
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。
19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。
ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接。
棒径(Φmm)2
全長(mm)250
エスコ品番EA318AS-2
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。
19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。
ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接
棒径(Φmm)2.6
全長(mm)350
エスコ品番EA318AS-2.6
1個
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
用途鋳鉄、ステンレス鋼などの切断用
全長(mm)400
エスコ品番EA318B-5
直径(Φmm)5
電流範囲(A)260~350
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
仕様●伸縮時:2000mm●収納時:330mm●フック開口幅:17mm●材質:ステンレス●重量(g):180
アズワン品番65-2153-06
1本
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6
適合【先端工具】EA650BX-3/-14
エスコ品番EA650BX-106A
材質【ピンロック部】ステンレス
質量(kg)2.1
材質(柄部)ファイバーグラス
本数【継本数】5本
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上
付属品取付ねじ
タイプ丸落し
径(Φmm)(芯棒)5
寸法B(mm)26
寸法C(mm)8.5
取付穴径(Φmm)3
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。
ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6
適合【先端工具】EA650BX-3/-14
エスコ品番EA650BX-110A
材質【ピンロック部】ステンレス
質量(kg)4.6
材質(柄部)ファイバーグラス
本数【継本数】8本
1個
¥98,700
税込¥108,570
翌日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)18
全長(mm)170~720
材質(頭)スチール
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
エスコ品番EA575-11A
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
材質ステンレス
質量(g)90
フック口開き(mm)15
収納時寸法(mm)240
アズワン品番64-7880-08
伸長(mm)1200(8段)
1本
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール
材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管
質量(g)190
本体寸法(mm)270~1530
アズワン品番64-7872-24
1本
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール
材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管
質量(g)220
本体寸法(mm)330~2020
アズワン品番64-7872-25
1本
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
付属品:六角レンチ×2。室内で干したい時に便利!サッと広げて簡単設置。使わない時は折り畳んで収納できます。支柱には様々な用途に使用できるフック付。夜間に干したい時や、雨天の時などに便利!乾きやすい場所に自由に設置できて、使わない時は折り畳んで収納できます。洗濯かごやハンガーなど様々なグッズを掛けることができます。
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)約8
シリーズtower(タワー)
耐荷重(kg)ハンガーパイプ:約7.5kg フック1つあたり:約1kg 洗濯ハンガー収納部1段あたり:約1kg
内寸(mm)約1,500×1,590
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×250×1,610
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1,750×250×1,600
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)27
質量(g)1220
軸長(mm)222
アズワン品番64-7872-20
1本
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)24
質量(g)825
軸長(mm)192
アズワン品番64-7872-19
1本
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)14
質量(g)211
軸長(mm)150
アズワン品番64-7872-15
1本
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12
質量(g)145
軸長(mm)130
アズワン品番64-7872-14
1本
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)6
質量(g)25
軸長(mm)85
アズワン品番64-7872-11
1本
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5
質量(g)16
軸長(mm)79
アズワン品番64-7872-10
1本
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)17
質量(g)370
軸長(mm)168
アズワン品番64-7872-16
1本
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)2.5
質量(g)8
軸長(mm)59
アズワン品番64-7872-07
1本
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)125×7×90
測定範囲余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:50mm、すみ肉のど厚:50mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
用途建設・造船・橋梁などの鉄骨・組立作業に
仕様溶接ビードの測定:・すみ肉の大きさ(脚長)の測定、・肉盛寸法(補強盛寸法)の測定、・すみ肉のノド厚およびフクラミの測定溶接前加工の測定:・ベベル開先角度の測定、・ルート間隔(隙間)の測定、・板厚・その他の測定、・ルートフェースの測定応用測定:・隙間・小穴径(4mm以下)の測定、・丸棒径(20mm以下)の測定、・段差・板厚(20mm以下)の測定、・一般角度の測定、・長さ(40mm以下)の測定
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×48×7
質量(g)85
精度長さ:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
アズワン品番64-7910-11
1個
¥9,400
税込¥10,340
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ