281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
380 税込418
当日出荷

1本
290 税込319
翌日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)3 全長(mm)155 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

1本
275 税込303
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)63 対辺寸法(mm)3.0 先端形状六角
1本
115 税込127
翌日出荷

1本
100 税込110
翌日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)3 高さ(mm)20 質量(g)3 軸長(mm)63 アズワン品番64-7871-29
1本
9,490 税込10,439
翌日出荷

パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム 寸法(mm)3 全長(mm)66 質量(g)5 軸長(mm)63 アズワン品番64-7871-41
1本
285 税込314
翌日出荷

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.27 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4 適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5 エスコ品番EA573-1.3 軸長(mm)45
1個
445 税込490
当日出荷

1本
670 税込737
当日出荷

1本
770 税込847
翌日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です。
セット内容7本組 軸長(mm)50/100 先端形状六角 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

焼入れ鋼。ビニールグリップ付
先端形状六角 サイズ規格ミリ サイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8 形状T型 エスコ品番EA573T 全長(mm)250
1セット(6本)
5,180 税込5,698
当日出荷


ボールポイント付 それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165 アズワン品番65-2147-37
1セット(6本)
6,450 税込7,095
翌日出荷

ボールポイント付。ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
1本
970 税込1,067
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防爆。 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 ボールポイント付。
仕様サイズ:260(W)×150(H)、重量:35g、材質:PVC、収納ポケット数:7、折りたたみ可能 セット内容六角棒レンチ(7本組)、2×48mm:(EA643BR-2)、3×60mm:(EA643BR-3)、4×66mm:(EA643BR-4)、5×75mm:(EA643BR-5)、6×84mm:(EA643BR-6)、8×92mm:(EA643BR-8)、10×102mm(EA643BR-10)、工具袋 材質アルミニウム青銅 寸法(mm)2・3・4・5・6・8・10 軸長(mm)48・60・66・75・84・92・102 アズワン品番65-2165-39
1個
38,760 税込42,636
当日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 仕様ボールポイント付 エスコ品番EA573TE セット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8 全長(mm)250
1個
5,900 税込6,490
当日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付 セット内容7本組 軸長(mm)50/100 先端形状ボールポイント 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)3 形状L型 エスコ品番EA573WK-3 軸長(mm)63 寸法L2(mm)20
1個
160 税込176
翌日出荷

セット商品数6本 仕様ハンドルの端にも六角ブレードが付いています。 全長(mm)174/235 サイズ3・4・5・6・8・10mm トレー寸法(mm)350×350×40mm
1個
31,200 税込34,320
3日以内出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付 セット内容7本組 軸長(mm)80/185 先端形状ボールポイント 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)3 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573KD-3
1個
315 税込347
翌日出荷

棒径(Φmm)3 棒長(mm)300 エスコ品番EA365VD-13 適合機種EA365VA-3 材質軟質塩ビ 質量(g)40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)3×300
1個
690 税込759
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)3 形状L型 エスコ品番EA573WM-3 軸長(mm)126 寸法L2(mm)20
1個
200 税込220
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ サイズ(mm)3 形状L型 エスコ品番EA573W-3 軸長(mm)126 寸法L2(mm)20
1個
605 税込666
翌日出荷


仕様●全長:0.9m●ピン先径:Φ2mm●プラグ径:Φ4mm●使用可能製品:3250シリーズ, 3281, 3282, 3284, 3285, 3285-20, 3800シリーズ, 7016, CM4370シリーズ, DT4250シリーズ, DT4280シリーズ用●黒・赤のセット●EA707A-30、-36用●キャップ装着時/CAT IV600V/CAT Ⅲ1000V キャップ未装着時/CAT Ⅱ1000V●先ピン寸法 キャップあり/3mm(CATⅢ、CATⅣ適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合) アズワン品番65-9271-97
1セット
2,000 税込2,200
翌日出荷


仕様●全長:160mm●適合アンカーサイズ:内部コーン3/8×30●材質:特殊合金鋼●重量(g):115 アズワン品番65-2223-76
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷


W3/8”アンカー用 お手持ちのハンマードリル(SDSプラスシャンク)に取付けてご使用下さい。
1本
3,710 税込4,081
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
9,790 税込10,769
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-5 形状丸形 直径(Φmm)5 長さ(m)10 適合目地幅(mm)3~4 直径(Φmm)×長さ(m)5×10 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
当日出荷