エスコ品番EA976AS-88A
材質キャスター:ナイロン樹脂
質量(kg)3.6
高さ(mm)880
奥行(mm)200
間口(mm)480
耐荷重(kg/段)16
耐荷重(kg)40(棚板1枚あたり16)
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)12.7
棚段数(段)4
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
エスコ品番EA976AS-89A
材質キャスター:ナイロン樹脂
質量(kg)4.2
高さ(mm)880
奥行(mm)330
間口(mm)490
耐荷重(kg/段)16
耐荷重(kg)40
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)12.7
棚段数(段)4
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
木調棚板の洗濯機ラック。ちょっと掛けに便利なハンガーパイプ付き。洗濯機のふたが邪魔にならないスリムな固定パーツ。補強パイプでゆれ・ガタつきを軽減する設計。上段の棚は2段階、下段の棚は4段階の調節で置くものに合わせて有効に使えます。
材質パイプ類・支柱:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 棚板:MDF 樹脂部品:PP樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640~820×530×1820
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
洗濯機まわりやリビングの小物もすっきり収納できます。マットな質感と木調の天板で部屋のインテリアにもなじみます。スチールの棚板は高さを2段階に選べて置くものに合わせて有効に使えます。ガタつきを軽減できるアジャスター付き。スリムなデザインで、お気に入りのインテリアにも調和します。
材質支柱・その他:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 天板:MDF 樹脂部品:PP樹脂 ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)2.6
耐荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×700
1台
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
24Lの大容量でもスリムで省スペースなタワー型ブレッドケース。キッチンカウンターなどで、パンやジャム・お菓子等を隠しながら美しく収納。スリムなタワー型で狭いカウンターにも置けます。棚の上下で高さが違うので、収納するものに合わせて使い分けできます。背の高い物も手前に置けて便利。パンも1斤まるごとしっかり収納。置く場所に合わせて扉の左右が選べます。本体はスチール製でマグネットが付きます。組立完成品です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:220×345×410●重量(g):5500●材質:本体・扉/スチール(粉体塗装)マグネット クッション・緩衝材/シリコーン●耐荷重:本体上部/2kg 棚/5kg●容量:24L
アズワン品番65-9260-53
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5
色ホワイト
出力DC14V 1.0A
温度(℃)充電:5~35
入力AC100-240V(50/60Hz)
吸引能力14000(Pa)
使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)
充電時間(分)150
サイズ(mm)60×60×415(H)
集じん量(L)0.15
バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製 (パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.2
色ホワイト
天板寸法(mm)600 (W)×240 (D)×18 (t)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×86
総耐荷重(kg)10
1個(1個)
¥4,100
税込¥4,510
3日以内出荷
関連キーワード