寸法(mm)19×21
アズワン品番64-2292-95
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
適合Φ100mm用
寸法(mm)21×23
アズワン品番64-2292-96
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)21×30
質量(g)100
アズワン品番64-7978-75
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)
エスコ品番EA661CH-1
材質プラスチック製
寸法(mm)Φ30×80
1袋(4個)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
偏心29
アズワン品番64-2292-72
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-64
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
耐荷重(kg)30
偏心21
許容荷重(daN)30
アズワン品番64-2292-71
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
偏心29
許容荷重(daN)40
アズワン品番64-2292-66
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
耐荷重(kg)30
偏心21
許容荷重(daN)30
アズワン品番64-2292-65
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
アズワン品番64-2292-73
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-67
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
アズワン品番64-2292-63
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
耐荷重(kg)30
偏心21
アズワン品番64-2292-74
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
耐荷重(kg)30
偏心21
許容荷重(daN)30
アズワン品番64-2292-68
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
アズワン品番64-2292-76
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-70
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
偏心29
アズワン品番64-2292-75
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
偏心29
許容荷重(daN)40
アズワン品番64-2292-69
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)304×100×67
色ブラック
質量(g)138
線径(Φmm)差込み部:3、中部分:3
アズワン品番64-7907-80
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
ラベル等を保持するのに最適
棚やキャビネットに貼り付ければ、自由に作成したラベルを差し込むだけです。
ラベルの差替え・配置買えが簡単
エスコ品番EA781GB-101
材質プラスチック
寸法(mm)102×25
色クリア
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
液晶モニター下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。天板下
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:600×200×80 天板/600×200×22●重量(g):1800●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●耐荷重:7kg 天板部均等耐荷重/7kg●電源コード長(m):1.8●差込口:2P 2個口●プラグ仕様:2P
アズワン品番65-9328-30
1台
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
アズワン品番65-9286-51
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷