36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50 仕様【縦・横連結】木製ダボ 付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本 エスコ品番EA954EF-4 材質パーチ材(PVC貼り) 質量(kg)8.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710 取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50 仕様【縦・横連結】木製ダボ 付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本 エスコ品番EA954EF-2 材質パーチ材(PVC貼り) 質量(kg)8.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710 取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50 仕様【縦・横連結】木製ダボ 付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本 エスコ品番EA954EF-3 材質パーチ材(PVC貼り) 質量(kg)8.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710 取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷


小型A3レーザープリンター及びカラーレーザープリンター用として最適なワイドサイズのプリンター台です。 サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルなフレーム構造でも充分な強度です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W600×D600×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:17.4kg●総耐荷重:80kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/645×645×118mm・18.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)17.4 キャスターあり アズワン品番65-2290-46
1台
25,000 税込27,500
当日出荷

仕様ロックキャスター付 材質天板:木製(メラミン化粧板)、棚板:スチールメラミン焼付塗装 質量(kg)11.3 耐荷重(kg)総耐荷重:60(天板:40、底板:20) キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×300 アズワン品番64-2289-12
1個
28,200 税込31,020
当日出荷

仕様ロック付キャスター 材質天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装 質量(kg)21.2 耐荷重(kg)総耐荷重:80(天板:40、棚板:20、底板:20) キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 アズワン品番64-2289-11
1台
40,600 税込44,660
当日出荷

木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭 材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ) サイズ(mm)2.0×23
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭 材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ) サイズ(mm)2.0×19
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭 材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ) サイズ(mm)2.0×16
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭 材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ) サイズ(mm)2.0×27
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭 材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ) サイズ(mm)2.0×36
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製 (パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール (エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.2 ホワイト 天板寸法(mm)600 (W)×240 (D)×18 (t) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×86 総耐荷重(kg)10
1個(1個)
4,100 税込4,510
3日以内出荷

天板高さ3段階に調節できます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないで下さい。
仕様●型番:RAC-EC11N2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×700×1400●重量(kg):18.2●総耐荷重:90kg●材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ポリプロピレン)●ケーブル受け付 アズワン品番65-5660-18
1個
34,000 税込37,400
翌日出荷

扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド 背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。 背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。 ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。 中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)
仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2290-49
1台
29,200 税込32,120
翌日出荷

スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂 全長(mm)525 質量(g)600 タイプLED一体型 消費電力(W)14 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2.0 光源昼白色LED球 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1022 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色:95
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。上棚の奥行サイズは500mmです。マウステーブル付です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.8●総耐荷重:60kg●材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン●付属品:スライド式マウステーブル●カラー:ライトグレー●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(ナイロン製) アズワン品番65-9328-44
1台
25,000 税込27,500
4日以内出荷

パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。マウステーブル付きです。
仕様●型番:RAC-EC36N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.2●総耐荷重:60kg●材質:天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)キャスター:ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ナイロン)●カラー:ライトグレー アズワン品番65-3900-32
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

棚板調節可能。小型A3レーザープリンターに適した省スペースプリンタースタンドです。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×500×700●重量(kg):23.5●総耐荷重:100kg(天板/40kg、棚板/15kg、底板/30kg)●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ナイロン)●ケーブル口サイズ:150×60mm●裏面にケーブル口付(上下2ヶ所) アズワン品番65-9328-38
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

仕様パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。キーボードスライダー付で、キーボードを使用しないときは収納して省スペース化できます。下棚は取り付け位置を変更できます。上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。 付属品キーボードスライダー 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 型番RAC-EC74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200 アズワン品番64-2289-43
1台
35,000 税込38,500
当日出荷

ノートパソコンを22台収納できるキャビネット ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。 背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。 バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。 大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。 木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け) アズワン品番65-2290-44
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。メイン天板はマウステーブル付です。下棚は取り付け位置を変更できます。上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。 付属品スライド式マウステーブル 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) 型番RAC-EC73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200 アズワン品番64-2289-42
1台
30,000 税込33,000
当日出荷

様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 材質キャスター:ポリプロピレン キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) アズワン品番65-2290-35
1台
46,000 税込50,600
当日出荷

仕様高さ4段階で変更可能です。 材質天板:木製(MDF)+塩ビシート貼りフレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)キャスター:ポリプロピレン 寸法(mm)600(W)×450(D)×700・760・820・880(H) キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) 型番NPC-13W
1台
14,000 税込15,400
当日出荷

小型A3レーザープリンタに適したサイズです。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、充分な強度です。中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます。
仕様●型番:SPS-27TN●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:510×440×700●重量(kg):12.5●総耐荷重:80kg(天板:40kg、中段・底板:20kg)●材質:天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 アズワン品番65-3900-24
1台
22,000 税込24,200
4日以内出荷

A3レーザープリンターに適したサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。レーザープリンタや用紙などをコンパクトに収納。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×600×700●重量(kg):34●総耐荷重:100kg●材質:木製●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●ケーブル口サイズ:150×60mm アズワン品番65-9328-40
1台
31,200 税込34,320
翌日出荷

サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。小型A3レーザープリンター、カラーレーザープリンター用として最適なプリンタースタンドです。中棚には、カートリッジや用紙などを収納できます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:700×700×700●重量(kg):22.7●総耐荷重:100kg●材質:天板/木製(メラミン化粧板)フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2個●カラー:ライトグレー アズワン品番65-9328-43
1台
34,500 税込37,950
翌日出荷

デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。 デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。 背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。 中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm アズワン品番65-2290-40
1台
22,800 税込25,080
当日出荷

鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。 書画カメラ台やプロジェクター台、プリンター台として使用可能な汎用の機器設置台です。 中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。 バックパネルは取り外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。 扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。 キャスターが付属します。 別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。<ご注意>※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。
仕様●サイズ:W600×D500×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:23.5kg●総耐荷重:80kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/779×609×178mm・29.7kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2290-50
1台
71,200 税込78,320
当日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1台
18,600 税込20,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスター付。商品は完成品です。
材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ 質量(kg)5.6 ホワイト 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×450×700 グリーンマーク認定
1台
43,600 税込47,960
翌日出荷

アジャスター付。商品は完成品です。
材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ ホワイト 耐荷重(kg)50 グリーンマーク認定
1台
59,900 税込65,890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品は完成品です。
材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ 質量(kg)13.2 ホワイト 車輪径(Φmm)40 耐荷重(kg)50 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 材質(キャスター)ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700 グリーンマーク認定
1台
79,800 税込87,780
翌日出荷

商品は完成品です。
材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ ホワイト 車輪径(Φmm)40 耐荷重(kg)50 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 材質(キャスター)ナイロン グリーンマーク認定
1台
59,500 税込65,450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。 材質天材:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・キーボードスライダー・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)650(W)×605(D)×700(H) 質量(kg)15 ライトグレー キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 均等荷重(kg)(天板部)30 型番RAC-EC75 アズワン品番64-2289-39 総耐荷重(kg)55
1台
30,000 税込33,000
当日出荷

仕様背面部の両側面には6個口の充電タップが2本ずつ取り付けできます。背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになってます。設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取付が選べます。ノートパソコンを一括で12台収納できる鍵付保管庫です。キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2中棚は全て固定式となっている為、取り外しできません。 付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター 材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板) 質量(kg)43 耐荷重(kg)天板:20中棚:6 型番CAI-CAB104W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×993.5(キャスター取付時) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×378×111.515インチ程度まで対応 アズワン品番64-2289-37
1台
105,000 税込115,500
当日出荷