「椅子 丸」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スライド折り畳み機構付。床面にも垂直にスタッキングできます。椅子と椅子を簡単に連結できる機能が標準装備されています。
材質背座:ポリプロピレン樹脂成型品 フレーム:スチール 脚部:丸パイプΦ22.2mm (粉体焼付塗装)
質量(kg)3.6
色ブラック
サイズ(mm)495(W)×475(D)×768(H)
折りたたみ寸法(mm)495(W)×110(D)×889(H)
グリーンマーク認定
1脚
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)。中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)。収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)。出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)。フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK)。充電式の丸鋸と吸じんサンダーを収納できるケース付。
中皿の仕切板は取外し可能。
セット内容充電式吸じんサンダー、充電式丸鋸、バッテリー&充電器セット、収納ケース
1セット
¥72,600
税込¥79,860
翌日出荷
1脚
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
寸法(mm)Φ300×460
質量(kg)2.3
アズワン品番64-2291-60
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
寸法(mm)Φ300×460
質量(kg)2.8
アズワン品番64-2291-62
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
並目。
材質HSS
ダイス外径(Φmm)25
適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1個
¥14,700
税込¥16,170
8日以内出荷
寸法(mm)Φ300×460
質量(kg)2.8
アズワン品番64-2291-63
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
並目
ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
アズワン品番65-2233-25
1セット
¥8,670
税込¥9,537
当日出荷
HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数3
先端角(°)90
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)
高さ(mm)14
被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
呼びM12×1.75
外径(mm)ダイス:38
1個
¥3,060
税込¥3,366
8日以内出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9304-77
1本
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ20mmダイス用●サイズ(mm):D/20、L/75、T/40●止めねじサイズ:M2~M6●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9304-76
1本
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
TiNコーティング。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。
全長(mm)45
先端90°
シャンク径(Φmm)6
適合サイズ(mm)2~5
1本
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9304-78
1本
¥2,940
税込¥3,234
当日出荷
HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数3
先端90°
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。
ダイニングのテーブルや椅子など普段よく動かす家具の丸い脚に。
接着シートカバーをはがして、家具の床面に貼ります。
エスコ品番EA979DX-21
材質フッ素樹脂+スポンジ+粘着テープ
厚さ(mm)8
直径(Φmm)28(接着面)
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
仕様軽量タイプ持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)R付アングル専用です。アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。電源不要で切粉や火花が出ません。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。
材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼
全長(mm)1060
質量(kg)12
切断能力(mm)t×L:4.5×50以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能)
アズワン品番64-7865-22
1個
¥110,000
税込¥121,000
当日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
仕様●呼び:9/16"×18●材質:HSS-G●ダイス外径:38mm●アメリカねじ細目
アズワン品番65-9304-65
1個
¥4,200
税込¥4,620
4日以内出荷
Co-HSS(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック
刃数3
先端90°
セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー
全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105
色透明
質量(g)550
差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”
六角対辺(mm)22・24・27
角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”
ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)
箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119
径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
1セット
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。
材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン
全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75
径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20
差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8”
六角対辺(mm)17
角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8”
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60
1セット
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ29~32
エスコ品番EA979DV-4
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ33~36
エスコ品番EA979DV-5
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ(Φmm)21~24
エスコ品番EA979DV-2
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ(Φmm)17~20
エスコ品番EA979DV-1
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ