「キュキュット業務用シリーズ」専用のつめかえ容器。1プッシュ約1mLの適量吐出で、使い過ぎを防ぎます。
質量(g)52
内容量(mL)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×186
アズワン品番65-2243-93
1本
¥390
税込¥429
当日出荷
ごはんがたっぷり保温できる大容量 。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき 。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)6.5
容量(L)8.0(約4升4合)
消費電力(W)77
コード長さ(m)1.5
サイズ(mm)460(W)×380(D)×390(H)
1台
¥50,200
税込¥55,220
翌日出荷
ごはんがたっぷり保温できる大容量。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)5.5
容量(L)6.0(約3.3升)
消費電力(W)77
コード長さ(m)1.5
サイズ(mm)460(W)×380(D)×320(H)
1台
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
窓、鏡、ガラスケース、自動車のフロントガラスなどに
つぶせる容器
使用場所ガラス
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922KD-8A
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~40
規格能力単位:A-1、B-1、C
主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤
ホース長さ(mm)310
型式承認番号消第30~17号
サイズ(mm)200×530(H)
放射時間約30秒
放射距離6~8m
薬剤量(kg)3
総質量(kg)約6.1
1本(1本)
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
こびりついた油汚れもしっかり落とします
洗浄と同時に除菌ができます
用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。
つぶせる容器
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
エスコ品番EA922KA-11A
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
こびりついた油汚れもしっかり落とします
洗浄と同時に除菌ができます
用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。
つぶせる容器
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
エスコ品番EA922KA-11
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
関連キーワード