コードが製品に直付けされており、曲がって断線することを抑えます。
仕様●メーカー:象印マホービン●型番:NW-VG18●容量:0.18~1.8L(1升)●消費電力:1295W●内釜:黒まる厚釜(厚さ1.7mm)●サイズ:280(W)×405(D)×245(H)mm●重量:4.9kg●IH炊飯●強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」●1合から最大1升まで炊ける●炊飯直後でも次から次へと炊飯できる「連続炊飯OK」●使いやすい「操作ボタンの色分け」&「シンプルな操作パネル」●持続性の高い防虫効果を発揮する「虫害抑制基板コート」●「高耐久仕様のヒンジ」&屈曲耐久性の高い「直づけ電源コード」●汚れがつきにくい「抗菌2クリアコートボディ・ふた」&清潔さ長持ち「ステンレスボディ・ふた」●サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内」●「Ag+抗菌加工立つしゃもじ」付
アズワン品番65-3891-13
1台
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
炊きこみ、おかゆ、玄米、雑穀米
無洗米が炊けます。
忙しい時に便利な専用メニューです。
持続性の高い防虫効果を発揮します。
おいしく炊飯、おいしく保温できます。
炊飯、予約、メニューなど簡単に操作できます。
仕様●容量:3.6L(2升)●消費電力:1310W●内釜:まる厚釜(厚さ2.0mm)●サイズ:470(W)×385(D)×400(H)mm●重量:11kg
アズワン品番65-2195-71
1台
¥95,700
税込¥105,270
翌日出荷
業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0
容量(L)12.0
消費電力(W)240
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
サイズ(mm)460×395×355
1台
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
関連キーワード