48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)9.0 ねじ径M4-0.7 アズワン品番64-7965-04
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)8.0 ねじ径M3-0.5 アズワン品番64-7965-03
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)27 ねじ径M8 アズワン品番64-7965-08
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)25 ねじ径#5/16-18 アズワン品番64-7965-07
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)42 ねじ径M12-1.75 アズワン品番64-7965-12
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)30 ねじ径M10-1.25 アズワン品番64-7965-10
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)30 ねじ径M11-1.25 アズワン品番64-7965-11
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)22.0 ねじ径M5-0.8 アズワン品番64-7965-05
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)31 ねじ径M10-1.5 アズワン品番64-7965-09
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 ねじ径M5・M6 アズワン品番64-7965-06
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしています。停電時など安心です。
仕様●サイズ:Φ32×600mm●高さ:85mm●取付穴径:4mm●耐荷重:100kg●横付け専用●取付ねじ付 アズワン品番65-9326-64
1本
4,140 税込4,554
翌日出荷

材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしています。停電時など安心です。
仕様●サイズ:Φ32×450mm●高さ:85mm●取付穴径:4mm●耐荷重:100kg●横付け専用●取付ねじ付 アズワン品番65-9326-63
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM8×15 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-3A 寸法H(mm)80 寸法d(mm)17 寸法D(mm)24
1個
450 税込495
翌日出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:S45C(三価クロメート処理) ねじM8×16 仕様雌ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-13A 寸法H(mm)80 寸法d(mm)17 寸法D(mm)24
1個
480 税込528
3日以内出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:S45C(三価クロメート処理) ねじM6×12 仕様雌ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-12A 寸法H(mm)65 寸法d(mm)13 寸法D(mm)19
1個
370 税込407
3日以内出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM6×13 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-2A 寸法H(mm)65 寸法d(mm)13 寸法D(mm)19
1個
370 税込407
翌日出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM10×18 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-4A 寸法H(mm)95 寸法d(mm)20 寸法D(mm)28
1個
560 税込616
翌日出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM5×10 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-1A 寸法H(mm)50 寸法d(mm)12 寸法D(mm)18
1個
330 税込363
翌日出荷

材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:黄銅(C3604)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し) 寸法M(mm)6 エスコ品番EA948CE-111 寸法A(mm)50 寸法B(mm)69 寸法J(mm)28 寸法G(mm)- 寸法K(mm)49
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34 軸穴径(mm)14 質量(g)129 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7969-12
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18 軸穴径(mm)6 質量(g)19 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7969-08
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18 軸穴径(mm)6 質量(g)19 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7968-98
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:スチール(SUM22L)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し) 寸法M(mm)10 エスコ品番EA948CE-113 寸法A(mm)80 寸法B(mm)105 寸法J(mm)50 寸法G(mm)20 寸法K(mm)76
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:スチール(SUM22L)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し) 寸法M(mm)8 エスコ品番EA948CE-112 寸法A(mm)64 寸法B(mm)86 寸法J(mm)40 寸法G(mm)18 寸法K(mm)63
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:5、B:8、C:27、D:16 ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド 寸法(mm)D:315、H:70、H1:106、d1:48、L:45
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド 寸法(mm)D:250、H:62、H1:106、d1:38、L:40
1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド 寸法(mm)D:200、H:58、H1:84、d1:33、L:37
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46 軸穴径(mm)20 質量(g)333 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-15
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42 軸穴径(mm)18 質量(g)250 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-14
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46 軸穴径(mm)20 質量(g)333 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-06
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38 軸穴径(mm)16 質量(g)181 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7969-04
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26 軸穴径(mm)10 質量(g)60 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-01
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22 軸穴径(mm)8 質量(g)36 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7968-99
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38 軸穴径(mm)16 質量(g)181 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7969-13
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30 軸穴径(mm)12 質量(g)89 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7969-02
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30 軸穴径(mm)12 質量(g)89 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7969-11
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22 軸穴径(mm)8 質量(g)36 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-09
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16 軸穴径(mm)5 質量(g)14 ピッチ(mm)0.8 アズワン品番64-7969-07
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42 軸穴径(mm)18 質量(g)250 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-05
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷