エスコ品番EA441MD-1
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。
用途照明、サイン、看板等のディスプレイに。
入数(枚)1
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●材質:HSS●サイズ:1・2・3●範囲(mm):3~14・6~20・16~30.5●シャンク径(mm):6・8・9●入数:3本
アズワン品番65-2232-31
1セット(3本)
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
JIS A 1323A種合格品
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。
耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。
四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
規格A種
連続使用温度(℃)250
ハトメ内径(mm)Φ12
瞬間耐熱温度(℃)1300
設置初期は水をはじくような特性を示しますが、ご利用につれ本来の透水性を発揮します。可視光反射率がシルバー色の約4倍(56.8%)。遮光率99%でしっかり防草。20cm間隔でラインが入っているので、植物の配列にも便利。反射光の有効利用による光合成促進。高設イチゴ栽培の通路、植物工場などの全面敷き、トマト等の果菜類の着色促進に。果樹園の防草兼反射シート代用。
材質ポリオレフィン系
厚さ(mm)約0.5~0.6
色白
寸法(m)2×50
遮光率(%)99
1巻(1巻)
¥39,600
税込¥43,560
8日以内出荷
設置初期は水をはじくような特性を示しますが、ご利用につれ本来の透水性を発揮します。可視光反射率がシルバー色の約4倍(56.8%)。遮光率99%でしっかり防草。20cm間隔でラインが入っているので、植物の配列にも便利。反射光の有効利用による光合成促進。果樹園の防草兼反射シート代用。高設イチゴ栽培の通路、植物工場などの全面敷き、トマト等の果菜類の着色促進に。
材質ポリオレフィン系
厚さ(mm)約0.5~0.6
色白
寸法(m)2×25
遮光率(%)99
1巻(1巻)
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)●サイズ:1・2・3●範囲(mm):3~14・6~20・16~30.5●シャンク径(mm):6・8・9●入数:3本
アズワン品番65-2232-32
1セット(3本)
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
廃材を再利用して作られた、環境に配慮したスリップ防止用のシートです。
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
エスコ品番EA997RA-8
厚さ(mm)約1.5
質量(kg)32
色シルバー
寸法(幅Wmm×長さLm)915×20
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
廃材を再利用してつくられた、環境に配慮したスリップ防止用のシートです。
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
エスコ品番EA997RA-9
厚さ(mm)約1.5
質量(kg)33.8
色ブラック
寸法(幅Wmm×長さLm)915×20
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
表から補修する衣類やバッグなどに補修跡がテカらず、目立ちにくいシートです。
ナイロンやポリエステル製の衣類、光沢のない合皮製品の補修に便利です。
仕様●カラー:半透明●材質:補修シート:ポリウレタンフィルム、接着樹脂:アクリル系樹脂、はくり紙:紙●幅:70mm●長さ:300mm●重量:13g●入数:1枚
アズワン品番65-2260-90
1枚
¥300
税込¥330
翌日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:1●サイズ(mm):3~14●シャンク径:6mm●全長:58mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-9299-16
1本
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
。鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:1●サイズ(mm):3~14●シャンク径:6mm●全長:58mm●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)
アズワン品番65-9299-19
1本
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.65
サイズ2×20m
アズワン品番64-2287-76
1巻
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
室内壁に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.4dB 2000Hz/20.6dB●カラー:アイスグレー●遮音・防炎・UVカット対応●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●RoHS2指令適合品●消防庁防炎規格適合品●仮設工業会認定品
アズワン品番65-9307-62
1巻
¥14,800
税込¥16,280
4日以内出荷
装飾品や小物の落下防止に便利です。
仕様約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.5
サイズ2×25m
アズワン品番64-2287-75
1巻
¥15,600
税込¥17,160
当日出荷
ドライバードリル、インパクトドライバーに取り付けて使用。切り抜いた側面を整え、底面を平らにします。
仕様●面サイズ:Φ19mm・Φ31mm(各1個)●六角シャンク:1/4"●色:赤●入数:2個
アズワン品番65-9343-31
1セット
¥995
税込¥1,095
当日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.115
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-58
1枚
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.115
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-59
1枚
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)8
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-74
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-77
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-75
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)6
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-73
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥36,700
税込¥40,370
8日以内出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-83
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)8
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-80
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)6
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-79
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-81
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。油缶の取り出しに
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●ボール穴径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●材質:ボディ/C3771B、ソケット/C3604B、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●水栓型
アズワン品番65-9253-91
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
日本語、英語、中国語、ベトナム語の4か国語表記。LIMEXシートはパルプを一切含まず、ポリプロピレンなどの熱可塑性樹脂を少量含んでおり、紙やプラスチックのいずれとも異なる日本発の新素材。紙と比べ高い耐水性と耐久性を兼ね備えている為、雨天時や屋外での使用にも耐えられます。主原料である石灰石は無機物の為、樹脂に比べ劣化しにくく、高効率なリサイクルが可能です。
仕様●型番:364-01●サイズ(mm):450×300×0.4●内容:関係者以外立入禁止●材質:LIMEXシート●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-3901-57
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.3
砥材A材
質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源電動サンダー :100V・190W・2.3A
コード長さ(m)2
ペーパー寸法(mm)93×228
本体サイズ(mm)243×93×154(H)
箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)
サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)
内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
ホワイトボードマーカーで書いて消せる。ホワイトボードタイプのプロジェクタースクリーン。ホットスポットを抑える、特殊スクリーン加工の幕面。全面マグネットシートで盤面にしっかりと固定。強固なアルミローラーを採用、シートをしっかり巻取り。平面・曲面黒板ともに対応するフレキシブルな幕面。水平器付きで、水平設置が容易。シンプルデザインで軽量、持ち運びが簡単。ビジネス用途にも、マグネットの効くパーティションなどを利用して超短焦点プロジェクターに最適。フッ
仕様●規格:70型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1510×945●重量(kg):2.7●外形サイズ:1024(W)×65(D)×1735(H)mm●材質:アルミ、マグネットシート、樹脂●付属品:専用マーカー(赤・黒)×各1本、イレーザー×1個●超短焦点プロジェクター対応●マグネット・水平器付
アズワン品番65-9278-68
1個
¥77,300
税込¥85,030
8日以内出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
アズワン品番65-9326-49
1箱(12枚)
¥210
税込¥231
翌々日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ミディアム●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
アズワン品番65-9326-47
1箱(12枚)
¥210
税込¥231
翌々日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:ホワイト●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
アズワン品番65-9326-48
1箱(12枚)
¥210
税込¥231
翌々日出荷
材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)
厚さ(mm)シール:0.07
寸法(mm)(Φ25)×15、1シート15分割
色シルバー
アズワン品番65-2310-23
入数3シート(45シール)
使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類
不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)、表面は透明(クリア色)
厚さ(mm)シール:0.07
寸法(mm)(Φ25)×15、1シート15分割
色クリアー
アズワン品番65-2310-22
入数3シート(45シール)
使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類
不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっか
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H534~578mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約786g●耐荷重:約1kg ※静止時/1kg、運転時/1kg
アズワン品番65-9281-01
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用として開発されました。ホース接続側がナットにて取り外しが可能なため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):254●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●タケノコ径:14mm●適合ホース内径※:13mm
アズワン品番65-9254-13
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ