453件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):34●取付ねじ長(mm):12●材質:66ナイロン アズワン品番65-9318-96
1個
650 税込715
翌日出荷

1個
865 税込952
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライディングロック付 中皿が動かないように蓋にU字みぞがついています。
材質ポリプロピレン ブルー/クリア 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×338×261 外寸(mm)338×261×57 内寸(mm)315×220×47 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)338×261×57 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×220×47
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。場所をとらないスリム設計。ポリ袋止め付。
材質【本体/ふた/ポリ袋止め/ペダル】ポリプロピレン、【ロッド】スチール(クロームメッキ)
1個
4,840 税込5,324
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。キャリートレー:315×280×65(H)mm(外形)。30.3Lの大容量収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×41(H)mm。アルミワイドハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。チェストBOXとの組み合わせに最適。パーツも工具も機能的に収納。
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。キャリーハンドル。透明なポリカーボネート製のツールボックス。部品パーツの収納、運搬に。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。単体を積み重ねることも可能。
1個
7,460 税込8,206
翌日出荷

仕様フタは、はめ込み式 材質ポリプロピレン ブルー/クリア
1個
370 税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP54防塵・防水。スタッキングラッチ。キャリーハンドル。ラベルプレート。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。ボトム収納トレー設計。小さなパーツの収納に便利透明な蓋で中身を簡単確認。部品パーツの収納、運搬に。
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×40(H)mm。キャリーハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。小型で使いやすいサイズ感。ブロッククッション付の小型BOX。電動工具を機能的に保管。
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

1箱
1,360 税込1,496
翌日出荷


1個
250 税込275
翌日出荷

付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。
材質ポリプロピレン 質量(kg)3.9 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 容量(L)77 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280 適合車種ステーションワゴン
1個(1個)
6,870 税込7,557
翌々日出荷

バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。
エスコ品番EA506L-4 材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂 質量(kg)1.76 外寸(mm)388×590×324 内寸(mm)295×470×302 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

バックルを本体部分に取付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造です。
エスコ品番EA506L-6 材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂 質量(kg)2.32 外寸(mm)445×636×355 内寸(mm)345×510×333 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

蓋の内側にU字型プロファイルが装備されており、輸送中に内容物が所定の位置に留まることが保証されます。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。
1個
16,900 税込18,590
8日以内出荷

仕切板は取り外し可能です。
エスコ品番EA661AB-10 寸法(mm)413×330×147(H) 材質(本体)耐衝撃性プラスチック 仕切板8枚 外寸法・幅(mm)413 外寸法・高さ(mm)147 外寸法・奥行(mm)330
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

取外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能
材質ポリプロピレン 質量(g)125 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×77
1個
410 税込451
翌日出荷


高密度断熱材使用で外気熱を強力ブロックします。 フタの脱着ができるのでお手入れしやすいです。 水抜き栓付 滑り止めのゴム付 持ち運びに便利なパッド付ベルト付属。
材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂、ゴム脚:エラストマー、水抜き栓パッキン:ニトリルゴム、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール(耐熱温度80℃、耐冷温度10℃) 質量(g)3600 容量(L)20 収納本数(本)350mL缶:20/500mLペットボトル:15 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×330(ハンドル含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×190×230 アズワン品番65-2241-58 保冷効力(℃)6.2以下(JIS)
1個
13,500 税込14,850
欠品中

用途屋側の分岐に 材質パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂 カバー・ボディ:フェノール ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+40 防水性JIS C 0920 IPX3適合
1個(1個)
755 税込831
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取り外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-22A・-23A・EA508MD-73が収納可能
材質ポリプロピレン 質量(g)177 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×97×77
1個
570 税込627
翌日出荷

容量(L)90 材質ポリプロピレン エスコ品番EA995CA-171 セット内容本体・ふた 寸法(直径Φ×高さH)(mm)559×690(蓋セット時) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

材質ポリプロピレン 質量(g)378 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×147×87 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×128×66
1個
850 税込935
翌日出荷

トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
1個
32,700 税込35,970
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面マグネット付。
材質再生PP樹脂 寸法(mm)333×98×237 質量(g)433
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様仕切り板1枚 エスコ品番EA508MD 材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP) 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)297 外寸法・高さ(mm)126 外寸法・奥行(mm)180
1個
950 税込1,045
当日出荷

完全防水ではありません。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15 材質PP 寸法(mm)780×460×610 質量(kg)5.33 コンテナ種類ベタ目
1個
5,490 税込6,039
翌日出荷

バックルを本体部分に取付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造です。
エスコ品番EA506L-6B 材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂 質量(kg)(1個あたり)2.32 外寸(mm)445×636×355 内寸(mm)345×510×333 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

完全防水ではありません。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14 材質PP 寸法(mm)780×460×490 質量(kg)4.2 コンテナ種類ベタ目
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

完全防水ではありません。
エスコ品番EA505-13 材質PP 寸法(mm)545×440×455 質量(kg)2.46 コンテナ種類ベタ目
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。
エスコ品番EA506L-4B 材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂 質量(kg)(1個あたり)1.76 外寸(mm)388×590×324 内寸(mm)295×470×302 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
1個
400 税込440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上フタにマグネットが内蔵されたクリップボックスの定番。倒れてもクリップがばらけません。
付属品カラーゼム約60本(全長:28mm) 材質PS樹脂 寸法(mm)45×45×72
1個
335 税込369
当日出荷