エスコ品番EA638JG-111
幅(mm)32
全長(mm)65
色ブラック
材質(本体)プラスチック
種類スナップフック
全長×幅W(mm)65×32
リング内径(Φmm)24
口の開き(mm)20
質量(g/個)11
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
内径d(Φmm)11.2
外径D(Φmm)15.2
材質テフロン(R)
エスコ品番EA423RD-11.2
厚さT(mm)1.25±0.1
JIS規格JIS B 2407
呼び番号P-11.2
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
内径d(Φmm)25.5
外径D(Φmm)31.5
材質テフロン(R)
エスコ品番EA423RD-25.5
厚さT(mm)1.25±0.1
JIS規格JIS B 2407
呼び番号P-25.5
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
内径d(Φmm)12.5
外径D(Φmm)16.5
材質テフロン(R)
エスコ品番EA423RD-12.5
厚さT(mm)1.25±0.1
JIS規格JIS B 2407
呼び番号P-12.5
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
内径d(Φmm)22.4
外径D(Φmm)28.4
材質テフロン(R)
エスコ品番EA423RD-22.4
厚さT(mm)1.25±0.1
JIS規格JIS B 2407
呼び番号P-22.4
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
内径d(Φmm)29.5
外径D(Φmm)35.5
材質テフロン(R)
エスコ品番EA423RD-29.5
厚さT(mm)1.25±0.1
JIS規格JIS B 2407
呼び番号P-29.5
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
ペットボトルのリングとラベルを切り取り、分別廃棄する際に便利です。
使用済みペットボトルは、いろいろなプラスチック商品に再利用されます。残りリングとラベルを分別することで、より高品質な再生PET樹脂になり、再利用に協力できます。
ゴミ回収ステーションに設置したり、住民に配布するなど多くの自治体で活用されています。
エスコ品番EA570Z-9
材質(金属部)ステンレス刃物鋼、(樹脂)ポリプロピレン樹脂
全長(mm)145
質量(g)20
1個
¥450
税込¥495
欠品中
材質テフロン(R)
エスコ品番EA423RD-10A
JIS規格JIS B 2407
呼び番号P-10A
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質テフロン(R)
エスコ品番EA423RD-22A
JIS規格JIS B 2407
呼び番号P-22A
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-125
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)6
寸法B(mm)35
寸法C(mm)25
適合バンド幅(mm)25
寸法(B×C×D)(mm)35×25×6
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-138
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)6
寸法B(mm)49
寸法C(mm)31
適合バンド幅(mm)38
寸法(B×C×D)(mm)49×31×6
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-130
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)6
寸法B(mm)40
寸法C(mm)28
適合バンド幅(mm)30
寸法(B×C×D)(mm)40×28×6
1個
¥380
税込¥418
8日以内出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-120
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)5
寸法B(mm)29
寸法C(mm)25
適合バンド幅(mm)20
寸法(B×C×D)(mm)29×25×5
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-150
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)7
寸法B(mm)62
寸法C(mm)33
適合バンド幅(mm)50
寸法(B×C×D)(mm)62×33×7
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
EA997KW-1B、-11B用Oリング
樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。
仕様●外径:Φ96mm●重量(g):5●材質:EPDM
アズワン品番65-2318-24
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557BL
セット内容(+)ドライバー:先端サイズ×軸長:#2×100mm・#2×150mm/(-)ドライバー:先端サイズ×軸長:6.0×100mm・6.0×150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×20×50
アズワン品番64-7976-70
リング内寸(mm)Φ13.5
1組
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×20×50
アズワン品番64-7976-72
リング内寸(mm)Φ13.5
1組
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×21×57.2
アズワン品番64-7977-18
リング内寸(mm)Φ13.5
1組
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
曲げられたレールでもスムーズに走行し、耐久性にも優れています。
材質車:樹脂
寸法(mm)24×28.4×51(H)
耐荷重(kg)8
リング内寸(mm)直径13.5
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
質量(g)110
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×21×57.2
アズワン品番64-7977-20
リング内寸(mm)Φ13.5
1組
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×9.8×45.5
アズワン品番64-7976-68
リング内寸(mm)Φ13.5
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
仕様カン下寸法:29mm
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×22×49.5
アズワン品番64-7977-16
リング内寸(mm)Φ13.5
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂
アズワン品番65-2108-11
危険物の類別非危険物
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
そのまま移動用のバッグにもなります。
サイズA4
仕様ラベル付
エスコ品番EA506JA-1
材質PP樹脂
質量(g)236
内寸法(mm)314×225×15
外寸法(mm)318×240×25
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど
色ダークグリーン
内容量(L)1.6
塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15
表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1缶(1缶)
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。
仕様本体
質量(kg)1.8(バッテリー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254
速度無不可時:8(mm/秒)
バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間(分)約70
危険物の類別非危険物
適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下)
押出力(kN[kgf])2.94
1組(1セット)
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ
素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に
難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール
材質変成シリコン樹脂系
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:-30~90
可使時間(分)10~15(23℃)
完全硬化時間96時間(23℃)
危険物の類別非危険物
難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール
材質変成シリコン樹脂系
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:-30~90
可使時間(分)10~15(23℃)
完全硬化時間96時間(23℃)
粘度(Pa・s)900~1600
危険物の類別非危険物
1本
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:白●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s
アズワン品番65-9312-60
危険物の類別非危険物
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌々日出荷
。変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s
アズワン品番65-9312-58
危険物の類別非危険物
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ