111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(4個)
690 税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ仕様でムレを抑えます。 左右1組。
サイズL 特性通気性 材質PVC(塩化ビニル樹脂)塩化ビニール エスコ品番EA355KK-2 丈(cm)18.5
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

メッシュ仕様でムレを抑えます。 左右1組。
サイズLL 特性通気性 材質PVC(塩化ビニル樹脂)塩化ビニール エスコ品番EA355KK-3 丈(cm)18.5
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

仕様止め方:ゴム止め 材質ナイロン(ウレタン樹脂防水加工)、他 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×20 丈(mm)450 アズワン品番64-2207-12
1足
735 税込809
当日出荷

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6/0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工、継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) アメ色 エスコ品番EA942ES-2 乾燥時間(分)20℃:20~40、冬期:30~60 塗布面積(m2)0.6~0.7 危険物の類別非危険物
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) クリア エスコ品番EA942ES-17 乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180 塗布面積(m2)0.6~0.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量833mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,540 税込4,994
当日出荷

付属品:ゴム栓、目皿、排水栓。外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。お庭のお花や木への水やり、洗車、犬の足洗いなど、さまざまな場面でお使いいただけます。シンクの背面には洗剤やスポンジ等を収納できる受け皿と小物入れ、フックが付いています。専用の架台を使用すれば面倒な工事の必要なく簡単に組み立て、設置ができます。設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

用途現場事務所等の泥落としに 材質スチール・ナイロン 寸法(mm)600×900 エスコ品番EA997RX-8 厚さ(mm)16~17 質量(kg)約3.6
1個
6,100 税込6,710
翌々日出荷

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1パック(4個)
280 税込308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) クリア エスコ品番EA942ES-18 乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180 塗布面積(m2)1.2~1.4 危険物の類別非危険物
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) クリア エスコ品番EA942ES-16 乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180 塗布面積(m2)0.3~0.4 危険物の類別非危険物
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。
全長(mm)220 切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16 角度調節90°・45°
1個
16,800 税込18,480
当日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-30 寸法(m)1×1 パターン縦/横(ガラスクロス) 面密度(kg/m2)580 危険物の類別非危険物
1個
4,030 税込4,433
当日出荷

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタン アズワン品番65-9246-19
1台
34,500 税込37,950
翌日出荷

ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A 材質ABS樹脂 質量(g)400 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能ランプ付、耐熱、耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
サイズ(cm)28 足幅4E 材質(アッパー)合成皮革エナメル エスコ品番EA998TV-28 形状ローカット 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,620 税込5,082
翌日出荷

JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-25 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革エナメル 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,620 税込5,082
翌日出荷

JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
サイズ(cm)26.5 足幅4E 材質(アッパー)合成皮革エナメル エスコ品番EA998TV-26.5 形状ローカット 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,620 税込5,082
翌日出荷

JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-25.5 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革エナメル 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,620 税込5,082
翌日出荷

JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-27 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革エナメル 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,620 税込5,082
翌日出荷

JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-26 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革エナメル 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,620 税込5,082
翌日出荷

JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
サイズ(cm)24.5 足幅4E 材質(アッパー)合成皮革エナメル エスコ品番EA998TV-24.5 形状ローカット 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,620 税込5,082
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格 ACM樹脂先芯入。
エスコ品番EA998SZ-28 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格 ACM樹脂先芯入。
エスコ品番EA998SZ-27.5 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格 ACM樹脂先芯入。
サイズ(cm)26.5 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) エスコ品番EA998SZ-26.5 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格 ACM樹脂先芯入。
サイズ(cm)26 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) エスコ品番EA998SZ-26 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格 ACM樹脂先芯入。
エスコ品番EA998SZ-25.5 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格 ACM樹脂先芯入。
サイズ(cm)27 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) エスコ品番EA998SZ-27 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格 ACM樹脂先芯入。
サイズ(cm)25 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) エスコ品番EA998SZ-25 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格。 ACM樹脂先芯入。
エスコ品番EA998SZ-24.5 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格。 ACM樹脂先芯入。
エスコ品番EA998SZ-24 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,300 税込11,330
翌日出荷

PU甲被/発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れるウレタン人工皮革をアッパーに採用しました。PU二層底/適度なクッションと軽量で柔軟性のあるポリウレタン底搭載です。樹脂先芯/指先の圧迫感にも配慮した、JIS T8101S級相当の樹脂製先芯を搭載。爪先をしっかりと保護します。
仕様●サイズ:26.0cm●材質:甲部・ソール/PU 先芯/樹脂製●内寸:80mm●総丈:110mm(26.0cm)●重量:約370g(片足・26.0cm)●カラー:ホワイト(ソール/ホワイト×グリーン)●クリーンルーム対応静電気帯電防止靴●JIS T8103相当●洗濯対応●日本製 アズワン品番65-9307-44
1足
15,200 税込16,720
翌日出荷

側溝内にゴミ・チリ等を落としません。ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。
仕様●適用ふた穴サイズ:15~35mm●サイズ:190×75×45(H)mm●重量:45g●色:ライトグレー●材質:ポリプロピレン●Nタイプ アズワン品番65-3899-95
1枚
440 税込484
翌日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-31 寸法(m)1×1 密度450g/m2 パターン細目(ガラスクロス) 危険物の類別非危険物
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-43 寸法(m)0.3×50 パターン縦/横 危険物の類別非危険物
1個
52,700 税込57,970
翌日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-42 質量(kg)8.7 寸法(m)0.3×64 パターンランダム(マット) 危険物の類別非危険物
1個
31,700 税込34,870
翌日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-41 寸法(m)1×1 密度450g/m2 パターンランダム(マット) 危険物の類別非危険物
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール 質量(kg)10.15 OD 耐荷重(kg)50 パイプ径(Φmm)25 天板厚さ(mm)65 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
1台(1台)
14,100 税込15,510
当日出荷