「樹脂 車止め」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
夜間の安全性・視認性を高めた反射材付き。コンクリート用アンカーボルト付属。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
用途普通自動車用。
材質再生ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)550×160×100
質量(g)1300
材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛めっき+焼付塗装、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装
寸法(mm)700(W)×920(H)
質量(kg)39.3
色イエロー
アンカー穴(mm)Φ14
支柱径(Φmm)60.5
アズワン品番64-7982-58
1個
¥52,800
税込¥58,080
8日以内出荷
材質〈本体支柱〉、材質:SUS304、処理:ヘアライン、〈支柱脚〉、材質:FCD500、処理:溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装
寸法(mm)700(W)×920(H)
質量(kg)40.3
アンカー穴(mm)Φ14
支柱径(Φmm)60.5
アズワン品番64-7982-59
1個
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
4VOC対策品。健康住宅対応。JIS F★★★★。2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性。
用途屋外でのコンクリートブロックモルタル金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定
材質エポキシ樹脂
色灰緑
使用温度範囲(℃)10~35
可使時間(分)50(20℃)
内容量(kg)6セット(主剤:3、硬化剤:3)
硬化時間(時間)4
危険物の類別非危険物
混合比A剤1:B剤1(質量比)
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
関連キーワード