348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(ボール)デルリン(ポリアセタール) 耐熱温度(℃)90 圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
390 税込429
当日出荷

寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)デルリン(ポリアセタール) 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)90 圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA948B-13 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)21 寸法D(Φmm)25 寸法d(Φmm)14 取付部めねじ ねじの呼びM6 材質(取付部)黄銅
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA948B-2 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)17 寸法D(Φmm)21 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
480 税込528
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.65 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6A 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.65 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

接続口M 取付ねじサイズM6×1 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)4.3 消音効果(dB)20 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153GB-6 全長(mm)25.5 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
565 税込622
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-6B 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.65 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)4 全長(m)10 外径×内径(Φmm)6×4 外径(Φmm)6 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)1.6 アズワン品番64-7818-74
1本
10,800 税込11,880
当日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-8 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M6×11、D:22、H:14、d:15、d1:8
1個
400 税込440
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-8B 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M6×15、D:26、H:18、d:19、d1:10
1個
525 税込578
翌日出荷

1個
100 税込110
当日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-8A 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷


1個
170 税込187
当日出荷

セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個 材質真鍮(ニッケルメッキ)
1個
9,010 税込9,911
当日出荷

ねじサイズM6 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-31 寸法A(mm)40 寸法D(mm)13 寸法B(mm)30
1個
特価
769 税込846
当日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×20、D:40、H:27、D:21
1個
705 税込776
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2.5 エスコ品番EA948DA-73 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.7mm 寸法C(mm)20 圧力(最小~最大)(N)3~9 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SWCH10R
1個
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×35、D:32、H:23、D:19
1個
570 税込627
取扱い終了

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-6C 材質フッ素樹脂(PFA) 半透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体) 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)16 材質(取付部)SWCH10R
1個
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×10、D:32、H:23、D:19
1個
535 税込589
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×30、D:25、H:21、D:15
1個
535 税込589
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2.5 エスコ品番EA948DA-83 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.7mm 寸法C(mm)20 圧力(最小~最大)(N)7~20 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
875 税込963
翌日出荷

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(取付部)SWCH10R
1個
355 税込391
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)5 全長(m)10 外径×内径(Φmm)6×5 外径(Φmm)6 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)0.7 アズワン品番64-7818-77
1本
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
170 税込187
当日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:21、D:15
1個
525 税込578
翌日出荷

1個
170 税込187
当日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM6 エスコ品番EA948CF-21 寸法A(mm)63 寸法D(mm)12 寸法B(mm)20 寸法C(mm)8
1個
790 税込869
翌日出荷

エスコ品番EA948AY-2 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)16.5 寸法D(Φmm)33 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)SS400
1個
260 税込286
翌日出荷

六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ) ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA948AR-21 寸法H(mm)45.5 寸法D(mm)28
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM6 エスコ品番EA948CF-2 寸法A(mm)80 寸法D(mm)12 寸法B(mm)18 寸法C(mm)10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)4 全長(m)5 外径×内径(Φmm)6×4 外径(Φmm)6 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)1.6 アズワン品番64-7818-73
1本
6,970 税込7,667
翌日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性 半透明 最高使用圧力(MPa)1.6 材質フッ素樹脂(PFA) エスコ品番EA125FH-6 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
5,420 税込5,962
翌日出荷