「樹脂ケース ABS」の検索結果

62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB283 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)530 外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数6点(3組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-93 適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
24,600 税込27,060
当日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB282 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)460 外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数4点(2組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-92 適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

材質テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 幅(mm)25 質量(g)344 全長(m)5.5 アズワン品番64-7910-19
1個
3,770 税込4,147
当日出荷

注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:CWM3S2575●全長:7.5m●幅:25mm●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、ケース/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 アズワン品番65-9273-07
1個
6,310 税込6,941
当日出荷

クロームメッキした頑丈なケース
材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ) テープ幅(mm)16 全長(m)3 テープ長さ(m)3 アズワン品番64-2256-33
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

仕様●品番:GGR19-55●全長:5.5m●幅:19mm●材質:テープ・バネ/スチール カバー/エラストマー樹脂 ケース/ABS樹脂●JIS1級●両面目盛●高耐久ナイロンコートテープ●455mmピッチスタッドマーク付●大型ベルトクリップ付●ショックアブソーバー付●爪の厚み1.5倍で強度2.5倍 アズワン品番65-9272-89
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

クロームメッキした頑丈なケース
材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ) テープ幅(mm)19 全長(m)5 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-2256-34
1個
1,680 税込1,848
当日出荷

使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。 針状 : ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。 円柱状(Φ1mm) : 狭い場所の深さ測定ができます。 付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。 文字高15mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。 デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。
仕様●測定範囲:25mm●最小目盛:0.1mm●ベース幅:60mm●最大誤差:±0.2mm●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約5分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:113mm●重量:46g●材質:本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)デジタルユニット部:ABS樹脂金属測定子:ステンレス測定ガイド:ポリカーボネート樹脂●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~60℃●保管湿度:80%以下●付属品:金属測定子2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース アズワン品番65-2174-10
1個
5,080 税込5,588
取扱い終了

尺相当目盛付(182/33m)。焼き爪。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。ストラップ付。大型ベルトクリップ付。爪飛び防止用プロテクター付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバー。JIS1級品。両面目盛付。マグ爪仕様
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G3GL19-55SBL●全長:5.5m●幅:19mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 アズワン品番65-9273-02
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

JIS1級品 両面目盛 455mmピッチスタッドマーク付 ショックアブソーバー付 4点鋲&0点補正移動爪 ダブルブレーキ ストッパー付 クイックホルダー式 強力ネオジム磁石付爪 フィット感を追求したエラストマーカバー 爪や建材を傷つけないフックプロテクター 鉄骨構造物の測定、金属加工、看板設置工事に便利 読み取りやすい乱反射防止テープは、鉛筆で文字の書込み可能
仕様●全長:5.5m●幅:25mm●重量(g):318●テープコーティング:シリカコート●材質:テープ・バネ:スチールカバー:エラストマー樹脂ケース:ABS樹脂 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様両面目盛 アズワン品番65-2169-50
1個
2,600 税込2,860
当日出荷

仕様<浄水試験内容一覧>:期限切れから12年経過のペットボトル水、雨水、入浴後の風呂水、レジオネラ菌の除去確認、プールの水総浄水量:ペットボトルの水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上、(汚れの程度により差が出ます)フィルター寿命(目安):約5年(未使用時) 材質タンク:PE、ポンプ:PP、アルミ、コック部:PP、フィルターケース:ABS樹脂 寸法(mm)220(W)×330(D)×500(H) 質量(kg)約2 タンク容量(L)約18 浄水能力期限切れペットボトル水、原水が水道水の風呂水(入浴剤入り不可)、プールの水、放置した水道水など、※生活水はほとんどの水が使用可 アズワン品番64-7945-40
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

手巻き式。糸通し棒付。一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。付属糸/三倍糸(太さ1.0mm)。粉チョークの残量が見えるスモーククリアケース。滑りにくく、耐衝撃性に優れたエラストマー樹脂で本体をカバー。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。滑りにくいエラストマー樹脂カバーフックを標準装備
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PL-V3●糸サイズ:太さ/1.0mm 長さ/30m●サイズ:140×83×63mm●重量:155g●材質:本体/ABS樹脂・エラストマ 糸/ナイロン●タンク容量:100g●チョーク:EA581AD-21~-24●注意:粉チョークを吸い込まないようご注意ください。 アズワン品番65-9266-33
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

JIS1級 両面目盛 高強度圧爪仕様 読み取り値を瞬時に把握できる追い番ミリ数字(mm連番表記で読み間違い防止) 裏板プロテクター、ショックアブソーバー付 大型ベルトクリップ付き 4点鋲&0点補正移動爪
仕様●全長:3.5m●幅:16mm●重量:158g●材質:テープ、バネ:スチールカバー:エラストマー樹脂ケース:ABS樹脂 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様両面目盛 アズワン品番65-2169-49
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

材質テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 幅(mm)25 質量(g)372 全長(m)5.5 アズワン品番64-7910-20
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 幅(mm)25 質量(g)471 全長(m)7.5 アズワン品番64-7910-27
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
幅(mm)10 質量(kg)1.12 全長(m)50 材質(ケース)ABS樹脂 最小目盛(mm)1 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 標準張力(N)50(20℃) 位置測定開始:A
1個(1個)
15,500 税込17,050
翌日出荷

注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:GASFGSLM25-65●全長:6.5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●重量(g):460 アズワン品番65-9273-01
1個
8,320 税込9,152
翌日出荷

材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 質量(g)439 アズワン品番64-7910-26
1個
3,880 税込4,268
当日出荷

材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 アズワン品番64-7910-22
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

材質テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 幅(mm)25 質量(g)428 全長(m)7.5 アズワン品番64-7910-21
1個
4,680 税込5,148
当日出荷

圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様屋内用/立型 材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304 感温部(mm)8×100 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~120 ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02 圧力範囲(MPa)0~1.0
1個(1個)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

材質テープ・バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 質量(g)381 アズワン品番64-2256-32
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム アズワン品番65-2253-91
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷


糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段変速、スピンドルロック、ライト付 研削・研磨・バリ取りや彫刻などにご使用下さい。
用途研削・研磨・バリ取りや彫刻などに 仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(3.0Ah)●充電時間:60分●コレットチャック:Φ3.2mm●回転数:5,000~35,000rpm●全長:208mm●重量:495g●材質:本体:ABS樹脂●付属品:先端工40個、充電器、バッテリー、ケース●替バッテリー:EA813HC-7 アズワン品番65-2228-98
1台
23,900 税込26,290
翌日出荷

材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 幅(mm)27 全長(m)5 アズワン品番64-7910-23
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

エスコ品番EA729PA-5 測定範囲(MPa)0~0.6 測定範囲(℃)0~120 感温部(mm)Φ8×100 材質(ケース)ABS樹脂 接続R1/2" ゲージ径(Φmm)100
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは30回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。日本製。
幅(mm)10 質量(kg)0.78 全長(m)30 材質(ケース)ABS樹脂 最小目盛(mm)1 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 標準張力(N)50(20℃) 位置測定開始:A
1個(1個)
11,300 税込12,430
翌日出荷

圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様屋内用/横型 材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304 感温部(mm)8×100 材質(ケース)ABS樹脂 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~120 ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02 圧力範囲(MPa)0~1.0
1個(1個)
9,760 税込10,736
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様立型/屋内用 エスコ品番EA729PA-12 材質取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304 目盛(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa 感温部(mm)Φ8×100 材質(ケース)ABS樹脂 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~120 ゲージ径(Φmm)75 圧力(MPa)0~0.6
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

付属品メンテナンス用お掃除ブラシ 材質本体:ABS樹脂、毛玉ストックケース、網刃カバー:AS樹脂、ブラシ:ABS樹脂、刃:ステンレス 寸法(mm)55(W)×150(D)×80(H) 質量(g)約160(電池除く) 電源単3形乾電池×2個(別売) コードなし アズワン品番64-2266-36
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

材質テープ:SK85、バネ:SK85、ケース:ABS樹脂 幅(mm)25 全長(m)5.5 アズワン品番64-7910-43
1個
3,780 税込4,158
当日出荷

材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 寸法(mm)230(W)×140(D)×132(H) ホワイト 質量(g)563 アズワン品番64-2271-20
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 寸法(mm)400(W)×160(D)×132(H) ホワイト 質量(g)969 アズワン品番64-2271-22
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 寸法(mm)320(W)×160(D)×132(H) ホワイト 質量(g)822 アズワン品番64-2271-21
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

材質テープ・バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 質量(g)344 アズワン品番64-2256-27
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

クロームメッキした頑丈なケース
材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ) テープ幅(mm)25 全長(m)8 テープ長さ(m)8 アズワン品番64-2256-35
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

仕様●糸長さ:4.5m●重量(g):本体/658(下げ振り部/400)●糸の材質:ナイロン●材質:ケース/ABS樹脂・エラストマー樹脂、下げ振り/スチール●サイズ:106×31×127mm●自動巻式●木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可●超強力磁石を採用(磁束密度130mT)●ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい●重さ100g~1000gの下げ振りに対応●収納時に針が飛び出さない「針ロック機構」●下げ振りの重量に応じた調整機構付●糸交換が簡単にできる「ガイド糸構造」●現場の状況に合わせ取付面からの糸離れを3段階(面一、50mm)に設定可能●鉄部に強力マグネットで取り付け可能 アズワン品番65-9283-37
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷