曜日別特売

デプスゲージ(デジタル)

デプスゲージ(デジタル) - エスコ

使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。
針状 : ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。
円柱状(Φ1mm) : 狭い場所の深さ測定ができます。
付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。
文字高15mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。
デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。

仕様
●測定範囲:25mm●最小目盛:0.1mm●ベース幅:60mm●最大誤差:±0.2mm●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約5分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:113mm●重量:46g●材質:本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)デジタルユニット部:ABS樹脂金属測定子:ステンレス測定ガイド:ポリカーボネート樹脂●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~60℃●保管湿度:80%以下●付属品:金属測定子2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース
アズワン品番
65-2174-10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76552456EA725F-22
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする