材質ポリカーボネート
エスコ品番EA945AP-203
1袋(30個)
¥570
税込¥627
当日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)A:M3、B:6.4、C:2.7、D:5.6
色透明
アズワン品番64-7956-75
入数20個
1袋(20個)
¥280
税込¥308
当日出荷
付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属
質量(kg)1.5
電流(A)3.5
回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600
電源AC100V・320W
コード長さ(m)5
締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16
ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ)
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6
サイズ(mm)72.5×233×205
最大トルク(Nm[kgf-cm])200
打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500
振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
1台
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
関連キーワード