21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 小型張線器付 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光 アズワン品番65-2266-07
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):450×600×1●内容:玉掛ワイヤーロープの安全荷重表●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着 アズワン品番65-5666-29
1枚
2,200 税込2,420
翌日出荷

ワイヤー無。ベルトループを跨いで差せるスペース活用設計。アルミ、スチール、POM樹脂。ベルトを外さず途中から挿せる後付式。
寸法(mm)51×17×98 ベルト通し幅(mm)60
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用 材質シリコンゴム 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 耐熱温度(℃)-20~180 絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
5,500 税込6,050
翌日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g アズワン品番65-2139-34
1丁
2,380 税込2,618
当日出荷

片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-85 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄 質量(g)38 コード径(Φmm)3.2 自然長(mm)290 最大長(mm)1500
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

両端にスイベルフック付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-81 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ) 質量(g)20 コード径(Φmm)2.5 自然長(mm)220 最大長(mm)950
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

3桁ダイヤル式、番号変更可能。
寸法(mm)ワイヤー:直径12×700、鍵:直径38×86 エスコ品番EA983TJ-11 材質ワイヤー:鉄・樹脂、鍵:亜鉛ダイカスト・ABS樹脂 ブラック
1個
1,480 税込1,628
欠品中

材質本体:ABS樹脂、ワイヤー:ステンレス(中)、PVC(外) 全長(mm)1800 本体寸法(mm)63×24×93.6(T) アズワン品番65-2310-06 ケーブル径(Φmm)約2
1個
2,340 税込2,574
8日以内出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g アズワン品番65-2139-32
1丁
1,990 税込2,189
当日出荷

ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。「EA983FK-253」延長用セット。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に セット内容1バー×1本/ジョイントパイプ×1本/吊金具×1個/ステンレスワイヤー×1本/ワイヤークリップ×1個/ジョイント用ビス×4個 材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ 直径(Φmm)54 長さ(m)1
1組(1組)
8,360 税込9,196
8日以内出荷

ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。ワイヤー式で高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に セット内容1バー×3本/ジョイントパイプ×2本/吊金具×3個/ステンレスワイヤー×3本/ワイヤークリップ×3個/ジョイント用ビス×8個 材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ 直径(Φmm)54 長さ(m)3
1組(1組)
20,300 税込22,330
8日以内出荷

ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります
厚さ(mm)1.83 アズワン品番64-7840-67
1双
1,800 税込1,980
翌日出荷

片端にスイベルフック、もう一方に着脱式ストラップ付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-83 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ) 質量(g)17 コード径(Φmm)2 自然長(mm)260 最大長(mm)1350
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

天井にポールを突っ張らせることで部屋の仕切りや、小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、 塩ビ被覆鋼管、スチールワイヤー 寸法(mm)420×70×2000/2700(H) 耐荷重(kg)パネル1個あたり:約10kg、フック1個あたり:約1kg
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

天井にポールを突っ張らせることで部屋の仕切りや、小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、 塩ビ被覆鋼管、スチールワイヤー 寸法(mm)670×70×2000/2700(H) 耐荷重(kg)パネル1個あたり:約10kg、フック1個あたり:約1kg
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります
厚さ(mm)1.83 機能耐切創性、耐摩耗性 アズワン品番64-7840-66 耐切創性X/D
1双
1,800 税込1,980
翌日出荷

ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります
厚さ(mm)1.83 機能耐切創性、耐摩耗性 アズワン品番64-7840-65 耐切創性X/D
1双
1,800 税込1,980
翌日出荷

簡単取付け、取外し。丸めて楽々、コンパクト収納。幅広い車種に対応できる汎用性。ハンドルにワイヤーロックを通し、リングの中にロック側を入れ、輪を作ります。シートベルトのバックルに取り付け、「カチッ」と鳴るまで差し込んで、抜けないか確認します。
付属品特殊専用キー3個付 材質ロック部/ABS樹脂、スチール シリンダー/亜鉛 ワイヤー被膜/PVC 保護カバー/ポリエステル 寸法(mm)ロック部/103×48×59 全長(mm)695(プレート含む) 質量(g)約440g(キー除く) 型番SVR-411 メーカー中発販売 アズワン品番65-3902-46
1本
9,500 税込10,450
翌日出荷

EU規格CE EN388耐切創レベル4。 ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 エスコ品番EA354GJ-36 質量(g)84
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。滑止加工。 ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業 エスコ品番EA354GJ-33 質量(g)130 機能耐切創性、通気性 耐切創性X/D
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷