37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)50 質量(g)70 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 硬度80 ショアA ボス幅(mm)22.5 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

樹脂製ハウジング・ホイールを採用しており、錆の心配がありません。スムーズで安定した走行・旋回性能。ホイールと軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップをかぶせています。樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。
仕様●仕様:自在(ストッパー無)●車輪径×幅(mm):Φ40×19●耐荷重(kg):20●全高:60mm●穴径:4.5mm●材質:車輪:ポリウレタンホイール:6ナイロン筐体:ポリプロピレン・6ナイロン アズワン品番65-3902-48
1個
625 税込688
翌日出荷

専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能 ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。 低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。 金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に 磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター
仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。) アズワン品番65-2229-32
1台
15,300 税込16,830
翌日出荷

タイプ山V型 エスコ品番EA986RF-11 材質(車輪)ウレタン樹脂 耐荷重(kg)15(2個) 調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6 材質(軸受)Duメタル サイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

両面シリコンの洗車手袋。約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。水切れがよく、すぐ乾いて衛生的です。ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。タイヤ・外窓・樹脂パーツにも使用できます。肌荒れから手を守ります。乾燥・収納時などに便利なセンタホイール付きです。
材質シリコン 長さ(mm)中指:90 幅(mm)約145 全長(mm)約290 危険物の類別非危険物
1枚
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組) アズワン品番68-1855-46
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

仕様カン下寸法:49mmフック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×22×71 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-17 材質(リング)スチール
1個
495 税込545
翌日出荷

エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。 アズワン品番67-4729-17
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

車輪径(Φmm)220 質量(g)1000 材質(車輪)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80 耐熱温度(℃)約100 アズワン品番65-2135-97 車輪タイプ単輪
1個
660 税込726
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986PT-3 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52 質量(g)約230 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 耐荷重(kg)60
1個
795 税込875
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-23 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 質量(g)約408 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 ストッパー回転ストッパー
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

鮮やかで清潔感のあるブルーカラーを採用し、工場や店舗・倉庫、物流センターなどでのコンテナボックスの保管・運搬に最適です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
7,600 税込8,360
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。 工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
9,540 税込10,494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


質量(g)19 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×20×61 アズワン品番64-7976-74
1個
495 税込545
翌日出荷

材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×20×50 アズワン品番64-7976-72 リング内寸(mm)Φ13.5
1組
1,630 税込1,793
翌日出荷

材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×9.8×45.5 アズワン品番64-7976-68 リング内寸(mm)Φ13.5
1個
375 税込413
翌日出荷

材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×20×50 アズワン品番64-7976-70 リング内寸(mm)Φ13.5
1組
2,270 税込2,497
翌日出荷

質量(g)110 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×21×57.2 アズワン品番64-7977-20 リング内寸(mm)Φ13.5
1組
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×21×57.2 アズワン品番64-7977-18 リング内寸(mm)Φ13.5
1組
2,870 税込3,157
翌日出荷

仕様フック内寸:12×29mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.8×22×67 口の開き(mm)12 材質(リング)スチール
1個
475 税込523
翌日出荷

仕様カン下寸法:29mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×22×49.5 アズワン品番64-7977-16 リング内寸(mm)Φ13.5
1個
395 税込435
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×21×77.8 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-21 材質(リング)スチール
1組
2,180 税込2,398
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×21×77.8 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-19 材質(リング)スチール
1組
3,260 税込3,586
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×22×76.7 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-22 材質(リング)スチール
1組
3,660 税込4,026
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×20×70.4 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7976-71 材質(リング)スチール
1組
2,670 税込2,937
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×22×76.7 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-23 材質(リング)スチール
1組
2,370 税込2,607
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×20×70.4 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7976-73 材質(リング)スチール
1組
1,830 税込2,013
翌日出荷

仕様自在キャスター×2(直径100×30mm) ストッパー付、 固定キャスター×2(直径100×30mm) 質量(kg)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715(W)×410(D)×880(H)mm
1個
40,900 税込44,990
翌日出荷

引出しのロックはトップ内部にあるレバーで操作でき、トップ部は鍵で施錠できます。 トップ部が開き、工具を収納することができます。
仕様自在キャスター×4(直径100×30mm) (内2個ストッパー付) 質量(kg)48 耐荷重引出し:25、底部棚:50
1個
74,700 税込82,170
翌日出荷

中段の2段は組立時に取付位置を調整することができます。
仕様自在キャスター×2(直径100×30mm) ストッパー付、 固定キャスター×2(直径100×30mm) 質量(kg)29
1個
46,100 税込50,710
翌日出荷

材質(車輪)プラスチック 仕様自在 エスコ品番EA986PE-2 材質金具:スチール、車輪:プラスチック 質量(g)300 車輪幅(mm)17×2 全高(mm)78 耐荷重(kg)70 ベアリングプレーンベアリング ストッパー有り 偏心(mm)27
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質(車輪)プラスチック 仕様自在 エスコ品番EA986PE-1 材質金具:スチール、車輪:プラスチック 質量(g)220 車輪幅(mm)17×2 全高(mm)78 ベアリングプレーンベアリング ストッパー無し 偏心(mm)26
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-13 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 質量(g)約345 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 ストッパーなし
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質(車輪)プラスチック 仕様自在 エスコ品番EA986PE-13 材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:プラスチック 質量(g)146 ベアリングプレーンベアリング 寸法S(mm)1.5 プレート寸法(mm)(A×B)47×47 ストッパー有り 全高H(mm)67.5 車輪径D(Φmm)50 車輪幅C(mm)17 偏心(mm)27
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷