フック外れ止め付
長さ(mm)1200
寸法(mm)Φ8×1200
フック内径(Φmm)21
フック線径(Φmm)11.5
1セット(2本)
¥700
税込¥770
当日出荷
フック外れ止め付
長さ(mm)900
寸法(mm)Φ8×900
フック内径(Φmm)21
フック線径(Φmm)11.5
1セット(2本)
¥615
税込¥677
翌日出荷
白旗付
軽量でコンパクトに収納できます
ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です
オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)
アズワン品番65-2300-26
1個
¥6,440
税込¥7,084
当日出荷
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
小型・軽量タイプ、巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群、先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装、ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用
仕様●定格荷重(kg):5000●揚程(m):3.0●手巻力量(kg):34●重量(kg):33.9●フック間最小距離:555mm
アズワン品番68-1883-54
1個
¥75,700
税込¥83,270
翌日出荷
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。
大口径フック付き介錯ロープです。
他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ
ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎ
アズワン品番65-2298-92
1本
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
垂直移動用親綱ロープです。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。
中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。
位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。
底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度)
アズワン品番65-2318-21
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
材質は本体はスチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)。マグネット。滑り止め部はシリコーン。強力マグネットでボディータオルを上下2段に分けて2枚収納可能。壁面を傷つけにくく、錆びにくいラバータイプのマグネットでしっかり固定。クリーニングツールの収納に便利。付属のフックで小物の収納に便利。
寸法(mm)180×62×85
質量(g)340
耐荷重(kg)1
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg
使用荷重(t)3.2
ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×1
アズワン品番64-7988-44
巻取長さ(m)最大3.0
1台
¥61,100
税込¥67,210
翌日出荷
仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg
使用荷重(t)1
ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1
アズワン品番64-7988-43
巻取長さ(m)最大3.0
1台
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
材質フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC、止め金具:ステンレス
寸法(mm)49(W)×48(H)
質量(g)8.9
線径(Φmm)4
アズワン品番64-7907-69
先端径(Φmm)4(キャップ含む:5)
フック内径(Φmm)27
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
材質フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC、止め金具:ステンレス
寸法(mm)54(W)×45(H)
質量(g)8
線径(Φmm)4
アズワン品番64-7907-68
先端径(Φmm)4(キャップ含む:5)
フック内径(Φmm)37
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
。マグネットで洗濯機に簡単設置。バスブーツから滴る水をトレーでしっかりキャッチ!バスブーツと収納場所に困る給水ホースを一括収納。付属のフックには、ブラシ等を引っ掛けることができて便利です。濡れたバスブーツの水がこぼれないようにトレーでしっかりキャッチ。給水ホースホルダーの先端部分を掛けるだけ!脱着可能な給水ホースホルダー。トレーは脱着可能で洗うことが出来ます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×95×260●重量(g):630●材質:本体/スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め/シリコーン トレー/ポリプロピレン●耐荷重:本体/約1kg 給水ホースホルダー/約250g フック1つあたり/約250g
アズワン品番65-9327-39
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様(カミコミ防止)ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。(操作性アップ)ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。(頑丈な外れ止め金具)フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。世界初!プラスV級チェーン!!グレード「V級」を超える「プラスV級」。史上最強を誇るロードチェーンを採用ラチェット式で使いやすく安全です。
使用荷重(t)6.3
フック間最短距離(mm)564
ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×2
能力(kg)(手巻力量)38
アズワン品番64-7988-45
巻取長さ(m)(最大)3.0
1台
¥105,000
税込¥115,500
7日以内出荷
関連キーワード