宅配120サイズ
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
内寸奥行(mm)524
内寸幅(mm)314
3辺合計(cm)120
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)524×314×241
フルートA
ライナーC5
内寸高さ(mm)241
容量(L)55.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)530×320×250
アズワン品番65-2316-87
外寸法・幅(mm)320
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)530
1箱(10枚)
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
宅配60サイズ。無地タイプ。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色クラフト
内寸奥行(mm)317
内寸幅(mm)157
3辺合計(cm)60
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)317×157×114
フルートB
ライナーK5
内寸高さ(mm)114
入数(枚)20
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×160×120
外寸法・幅(mm)160
外寸法・高さ(mm)120
外寸法・奥行(mm)320
1箱(20枚)
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)1200
厚さ(mm)4
色ODグリーン
奥行(mm)1800
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×1800×4
アズワン品番65-9308-99
1セット(8枚)
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
無地タイプ
内容物はついていません。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
内寸奥行(mm)534
内寸幅(mm)324
3辺合計(cm)120
底面サイズA4
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)534×324×291
フルートA
ライナーK5
内寸高さ(mm)291
容量(L)50
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)540×330×300
使用の目安A4ファイル7冊(ファイル幅7cm)
アズワン品番65-2316-78
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)300
外寸法・奥行(mm)540
1箱(10枚)
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
難燃性(燃焼グレード:UL94V-2)。樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用頂けます。紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的です。
材質ポリカーボネート
幅(mm)910
厚さ(mm)4
質量(g)720
奥行(mm)910
耐熱温度(℃)約120程度
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×910×4
暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
付属品マーカー赤黒各1本、マグネット×2、板消し×1
エスコ品番EA761LC-120
材質表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
幅(mm)【トレー】78
質量(kg)7
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×909
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
外寸法・幅(mm)1200
外寸法・高さ(mm)900
仕様ピン6個付
エスコ品番EA761LJ-120
材質表面材:PVC発泡、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
質量(kg)5
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。
EA305MB用。
食品衛生法準拠。
JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に
色白色半透明
エスコ品番EA305MD-3
長さ(mm)203
直径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
EA305HE-11用。
低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。
低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。
省エネ。作業者への負担も軽減。
低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。
食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着
色淡黄褐色
エスコ品番EA305HE-6
材質EVA
長さ(mm)200
直径(Φmm)11.5
主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙
軟化点(℃)約82
危険物の類別非危険物
オープンタイム(秒)約50
溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)
引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥4,780
税込¥5,258
当日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1セット(1台)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
材質(表面)スチールホワイト(焼付)
仕様両面使用可、暗線入、キャスター付
付属品マグネット2個、マーカー赤黒各1本、板消し1個
エスコ品番EA761LE-120
材質中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
寸法(mm)(スクリーン)1200×900、(全体)1330×1860
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥49,400
税込¥54,340
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用
アズワン品番65-9305-35
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
関連キーワード