8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配120サイズ
材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト 入数(枚)10 容量(L)55.5 内寸奥行(mm)524 内寸幅(mm)314 アズワン品番65-2316-87 外寸法・幅(mm)320 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)530 ライナーC5 内寸高さ(mm)241
1箱(10枚)
2,830 税込3,113
当日出荷

1箱(20枚)
2,770 税込3,047
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

宅配60サイズ。無地タイプ。
材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)3 クラフト 入数(枚)20 内寸奥行(mm)317 内寸幅(mm)157 外寸法・幅(mm)160 外寸法・高さ(mm)120 外寸法・奥行(mm)320 ライナーK5 内寸高さ(mm)114
1箱(20枚)
2,940 税込3,234
翌日出荷

無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト 入数(枚)10
1箱(10枚)
3,530 税込3,883
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無地タイプ 内容物はついていません。
材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト タイプシングル 入数(枚)10 容量(L)50 内寸奥行(mm)534 内寸幅(mm)324 使用の目安A4ファイル7冊(ファイル幅7cm) アズワン品番65-2316-78 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)540 ライナーK5 内寸高さ(mm)291
1箱(10枚)
3,670 税込4,037
当日出荷

EA506LE-10、-11用ふた。
形状その他 外寸法・幅(mm)443 外寸法・高さ(mm)41 外寸法・奥行(mm)624
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1セット(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用 アズワン品番65-9305-35
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷