50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
720 税込792
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)16 先端サイズ5 外径(Φmm)8 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-78
1本
1,740 税込1,914
当日出荷

強度と精度に優れた段付きマイナスビットです。ケース。
1セット
4,430 税込4,873
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)17 先端サイズ6 外径(Φmm)9.4 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-80
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)16 先端サイズ5.5 外径(Φmm)8.8 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-79
1本
1,740 税込1,914
当日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)19 先端サイズ7 外径(Φmm)11 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-81
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)33 先端サイズ12 外径(Φmm)17 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-76
1本
3,720 税込4,092
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)30 先端サイズ11 外径(Φmm)16 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-75
1本
3,390 税込3,729
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)27 先端サイズ10 外径(Φmm)14.7 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-74
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)38 先端サイズ13 外径(Φmm)18.5 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-77
1本
4,090 税込4,499
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)23 先端サイズ9 外径(Φmm)13 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-83
1本
2,480 税込2,728
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)20 先端サイズ8 外径(Φmm)12 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-82
1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

差込角1/4"HEXの段付き1/2"SQインパクトソケットアダプター。
仕様●六角シャンク:1/4"●差込角:1/2"●全長:50mm●外径(mm):19.2●重量(g):46●材質:クロム合金鋼●クイックリリース アズワン品番65-5669-83
1個
9,490 税込10,439
翌日出荷

1個
8,130 税込8,943
翌日出荷

刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
1セット(5本)
13,800 税込15,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段付き溝によりクランプを突出させずに挿入でき、ブロックの端面や側面にも使用可能。四角形、円形のものを保持できます。
1個(2個)
30,300 税込33,330
翌日出荷

ボールポイント付 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80 アズワン品番65-2146-30
1本
935 税込1,029
翌日出荷

引出し5列8段。キャスター付き片面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様片面 材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS 質量(kg)29 サイズ(mm)690×560×1,460
1台
81,900 税込90,090
翌日出荷

引出し4列6段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様両面 材質フレーム:スチール、引き出し:ABS/PS 寸法(mm)690×560×1460 質量(kg)42 段数6段 ストッパーあり 引出しあり
1台
122,000 税込134,200
翌日出荷

引出し8列12段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS サイズ(mm)690×560×1,460
1台
81,200 税込89,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引出し5列8段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様両面 材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS 質量(kg)43 サイズ(mm)690×560×1,460
1台
107,000 税込117,700
翌日出荷

引出し4列6段。キャスター付き片面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様片面 材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS 質量(kg)28 サイズ(mm)690×560×1,460
1台
82,100 税込90,310
翌日出荷

引出し6列10段。キャスター付き片面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様片面 材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS 質量(kg)28 サイズ(mm)690×560×1,460
1台
77,500 税込85,250
翌日出荷

引出し6列10段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様両面 材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS 質量(kg)41 サイズ(mm)690×560×1,460
1台
115,900 税込127,490
翌日出荷

Φ50mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可 エスコ品番EA506AG-42 材質PE 質量(kg)4.94 有効内寸(mm)758×508×401 キャスター自在×2、固定×2 材質(キャスター)ゴム 外寸(mm)820×570×428 内寸(mm)770×520×411 フタなし 均等耐荷重(kg)110 コンテナ種類メッシュ
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード) アズワン品番65-3893-28
1台
15,600 税込17,160
翌日出荷

6段。ガードバー、キャスター付き。転倒防止用チェーン、パーツ付属。高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
材質スチール(マットホワイト塗装) 質量(kg)7.59 キャスター固定×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×577×1654 棚板7枚(天板含む) 総耐荷重(kg)50(棚板1枚あたり8まで)
1台
18,400 税込20,240
翌日出荷

6段。ガードバー、キャスター付き。転倒防止用チェーン、パーツ付属。高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
材質スチール(マットホワイト塗装) 質量(kg)6.09 キャスター固定×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×577×1654 棚板7枚(天板含む) 総耐荷重(kg)50(棚板1枚あたり8まで)
1台
16,800 税込18,480
翌日出荷

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-22E 材質PP 寸法(mm)538×366×334 スタッキング
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-23E 材質PP 寸法(mm)649×439×327 スタッキング
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-23D 材質PP 寸法(mm)649×439×327 スタッキング
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-22D 材質PP 寸法(mm)538×366×334 スタッキング
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

Φ100mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可 エスコ品番EA506AG-62 材質PE 質量(kg)10 有効内寸(mm)980×680×590 キャスター自在×2、固定×2 材質(キャスター)ゴム 外寸(mm)1065×770×624 内寸(mm)1000×700×600 フタなし 均等耐荷重(kg)320 コンテナ種類メッシュ
1個
39,500 税込43,450
翌日出荷

Φ100mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可 エスコ品番EA506AG-52 材質PE 質量(kg)7.8 有効内寸(mm)840×575×540 キャスター自在×2、固定×2 材質(キャスター)ゴム 外寸(mm)925×665×570 内寸(mm)860×595×550 フタなし 均等耐荷重(kg)320 コンテナ種類メッシュ
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

引出し4列12段。仕切板48枚付き。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。ドア付。コーナーガード付。引き出しの仕切り板付きで、より柔軟な整理が可能。鍵付。
材質本体:スチール(亜鉛メッキ) 引出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン) 質量(kg)31 引出し内寸法(mm)120×218×69(H) サイズ(mm)587×270×970(H) 適合仕切板EA957F-32 引出し耐荷重(kg)10
1台
74,300 税込81,730
8日以内出荷

セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6 最大開口(mm)30
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプターとBluetoothリモコン付きで、様々な使い方ができます。 2way雲台を採用した、コンパクトなアルミ8段三脚です。 雲台はワンタッチで縦位置に対応。 脚の先端にゴム製石突付き、滑り止め効果があります。 専用ケース付属で持ち運びに便利。
仕様●段数:8●伸長(mm):1040●縮長(mm):290●重量(g):360●耐荷重:800g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●付属品:三脚ケーススマートフォンホルダーアクションカメラアダプターBluetoothリモコン アズワン品番65-2179-24
1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き。初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチック アズワン品番65-3893-27
1台
16,800 税込18,480
翌日出荷

無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応。52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む) アズワン品番65-3893-30
1台
26,500 税込29,150
翌日出荷

付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。
幅(mm)スマホホルダー固定:59~90 質量(g)約420 段数8 全高(mm)約1030 取付ねじカメラ:UNC1/4” 最低高さ(mm)使用時:約260 縮長(mm)約280
1個(1個)
5,600 税込6,160
翌日出荷