29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
毛丈(mm)60 接続ねじ3/4”メス 材質(毛)ポリスチレン 危険物の類別非危険物
1個
4,190 税込4,609
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン 全長(mm)柄:900~1500 毛丈(mm)60 毛色ベージュ 危険物の類別非危険物 毛のかたさハード ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
9,810 税込10,791
翌日出荷

通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン 全長(mm)柄:900~1500 毛丈(mm)30 危険物の類別非危険物 毛のかたさハード ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
9,150 税込10,065
翌日出荷

3/4”NH プラグ1個付。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。通水型。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリスチレン 全長(mm)柄:900~1500 ねじ径先端:3/4”Acme 毛丈(mm)60 危険物の類別非危険物
1セット
9,940 税込10,934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャットオフバルブにより水流調節ができます。
エスコ品番EA928BM-401 セット内容通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個 材質(毛)ポリエステル 毛丈(mm)30 ハンドル長さ(mm)900~1800 ブラシ寸法(mm)270×80
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリエステル●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:軟●毛色:グリーン●接続ねじ:3/4"メス●柄全長:900~1500mm●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付 アズワン品番65-3897-21
1セット
10,500 税込11,550
翌日出荷

継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリスチレン●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:中●毛色:ブルー●柄全長:900~1500mm●接続ねじ:3/4"メス●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付 アズワン品番65-3897-22
1セット
9,140 税込10,054
翌日出荷

ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。
材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニール サイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
1セット(2本)
7,270 税込7,997
翌日出荷

通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
毛丈(mm)50 材質(毛)ポリプロピレン 危険物の類別非危険物 毛のかたさハード ブラシ寸法(mm)85×85
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,500 税込2,750
翌々日出荷

通水型。
全長(mm)240 質量(g)260 毛丈(mm)60 材質(ブラシ部)ポリエステル(フィラメント) ホース寸法(mm)差込部:9.7、外径:15、内径:6.3 ホース長さ(mm)710 ブラシ径(Φmm)27
1本
7,090 税込7,799
翌日出荷

全長(mm)275 質量(g)142 使用圧力(MPa)推奨:0.2以下 毛丈(mm)60 材質(ブラシ部)ポリエステル(フィラメント) ホース寸法(mm)差込部:9.7 ブラシ径(Φmm)27
1本
7,320 税込8,052
翌日出荷

1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

通水型 壁面洗浄に やわらかタッチで毛が柔らかく、それでいてコシもあり、対象物をキズ付けません。 キャップを外すとホース取付口があります。 ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
仕様●ブラシ(mm):130×95●毛丈(mm):55●全長(mm):390●毛質:ソフト●重量(g):約200●毛材質:アクリル・PP●柄材質:ポリエチレン アズワン品番68-1864-36 危険物の類別非危険物
1本
920 税込1,012
3日以内出荷

1本
585 税込644
当日出荷

通水型ブラシヘッド(EA928BM-1/-4)と通水型ブラシハンドル(EA928BM-180/-360)を接続する際使用すると便利です。
エスコ品番EA928BH-5 首振角度(°)270
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:洗車スポンジ、洗車ブラシ(通水型)、ホイールブラシ、伸縮柄付ウィンドウクリーナー(ワイパー付き)、マイクロファイバークロス(3枚セット)、収納ケース。スポンジとワイパー付、ハンドルが折りたためます。 黄緑灰の3枚セット、耐久性があり、糸くずが出にくい。ワックスがけや窓ふき、車のケア等に。踏み台や椅子としてもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン 幅(mm)【スポンジワイパー】203 全長250~355 全長(mm)380/250 サイズ165×105×500 質量(g)1745 容量(L)約25 耐荷重(kg)約180 毛丈(mm)50 材質(グリップ)ラバー 外寸(mm)410×310×325(H) 内寸(mm)【収納ケース】300×220×285(H) 材質(毛)ポリプロピレン 材質(スポンジ)【洗車スポンジ】ポリウレタン ブラシ寸法(mm)【ブラシ】130×90【ホイールブラシ】70×120
1セット(1セット)
8,600 税込9,460
翌日出荷

水に浮くので溜め洗いに最適です。 ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。 お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使い頂けます。
材質ポリプロピレン グリーン エスコ品番EA928AG-2A 寸法(mm)110×80 耐熱温度(℃)100
1個
285 税込314
当日出荷

セット内容:通水型洗車ブラシ、洗車スポンジ、マイクロファイバークロス(3枚組)、水アカ落し(500mL)、カーシャンプー(750mL)、カークリーナー(420mL)、カーワックス(200g/固形)、タイヤつや出しクリーナー(420mL)、ガラスコーティング剤(75mL)。ケースは踏み台やバケツとして使用できるので便利です。耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。
仕様カーワックス:全塗装色対応 セット内容黄・青・灰の3枚セット 容量(L)25 耐荷重(kg)180 毛丈(mm)50 サイズ(mm)マイクロファイバークロス:400×400 ブラシ長(mm)洗車ブラシ全長:380 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)130×90
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

抗菌加工 網目繊維とブラシのダブル効果で、凹凸面の汚れが水だけで落ちます。
エスコ品番EA928AJ-100 材質毛・グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)255 ブラシ寸法(mm)Φ60×105
1個
750 税込825
翌日出荷

持ちやすい小判型ブラシです。PPの台に、PPの毛、水を含まないので乾きが早く衛生的です。
材質ブラシ:PP 全長(mm)125 質量(g)90 毛丈(mm)約20 ブラシ寸法(mm)125×55×40
1個(1個)
945 税込1,040
当日出荷

サッシから幅木まわりに。 ブラシとプラスチックの部分に水をはじく撥水加工をしていますので、お掃除後の水気をサッとはじき、油分も付着しにくい為、汚れを防ぎ清潔に保ちます。 ソフト(白)とハード(青)の毛先がついているので、汚れや素材に合わせて使い分けができます。
エスコ品番EA928CB-8 材質ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)240 毛丈(mm)25 ブラシ寸法(mm)10×45
1個
780 税込858
当日出荷

EA928AG-701用。水回りの掃除、プラスチック、布地、金属に。硬質なブラシが回転しながら中央に集まるので効率的に汚れをかき出します。乾湿両方で使用可能。
材質ポリプロピレン サイズ(mm)40×50 線径(mm)0.6 毛のかたさ硬め
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

水に浸してこするだけで、網状繊維がしつこいアミド汚れを取り除きます。 ブラシ部は好みの角度に曲げれます。
エスコ品番EA928AD-73 材質ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン 全長(mm)255 ブラシ寸法(mm)85×150
1個
890 税込979
翌日出荷

水に浮くので溜め洗いに最適です。水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使いいただけます。
材質ポリプロピレン グリーン 耐熱温度(℃)約100 サイズ(mm)100×75×40
1袋(10個)
2,550 税込2,805
翌日出荷

。マグネットで洗濯機に簡単設置。バスブーツから滴る水をトレーでしっかりキャッチ!バスブーツと収納場所に困る給水ホースを一括収納。付属のフックには、ブラシ等を引っ掛けることができて便利です。濡れたバスブーツの水がこぼれないようにトレーでしっかりキャッチ。給水ホースホルダーの先端部分を掛けるだけ!脱着可能な給水ホースホルダー。トレーは脱着可能で洗うことが出来ます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×95×260●重量(g):630●材質:本体/スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め/シリコーン トレー/ポリプロピレン●耐荷重:本体/約1kg 給水ホースホルダー/約250g フック1つあたり/約250g アズワン品番65-9327-39
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷


付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS アイボリー 質量(g)1700 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)0.3 圧力最大噴射:3気圧 時間仕様噴射待ち時間:5分 コード長さ(m)3 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)12 加熱方式ボイラー式 設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ スチーム温度(℃)噴射:100 サイズ(mm)130×310×250 圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

仕様●メーカー:象印マホービン●型番:EC-RT40●容量:540ml(コーヒーカップ約4杯)●消費電力:定格/740W、コーヒーメーカー部/650W、ミル部/90W●サイズ:240(W)×250(D)×375(H)mm●重量:4.3kg●サーバー:ステンレス製(まほうびん構造)●付属品:計量スプーン、ミルケースブラシ、浄水カートリッジ、ペーパーフィルター(2枚)、ステンレスメッシュフィルター、カップ受皿、カップ用トレー●電源コード:1.3m●ミル付●全自動なので豆の挽きからドリップまで全ておまかせ●はずせる水タンクで丸洗いOK●挽きたての美味しさを手軽にコーヒー豆を挽くところからドリップまで「全自動挽きたてドリップ」●コーヒー本来のコクと香りを引き出す「マイコン予熱&ダブル加熱95℃抽出」●煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」●コーヒーの味の幅が広がる「ステンレスメッシュフィルター」●お好みに応じて選べる2段階濃度調節X2段階の挽き分けフィルターの「味わい調節」●ステンレスマグやコーヒーカップなどに直接抽出可能●カルキをとって豆本来のおいしさを引き出す「浄水カートリッジ」 アズワン品番65-3891-26
1台
34,000 税込37,400
翌日出荷