140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番EA935AA-1 使用温度範囲(℃)-40~90 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3mm厚のとき) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.31L 危険物の性状非水溶性
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
1巻
2,660 税込2,926
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
1個
45,600 税込50,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番EA935AA-2 使用温度範囲(℃)-40~90 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3mm厚のとき) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.31L 危険物の性状水溶性
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

1個
2,360 税込2,596
当日出荷

フロート式自動運転型 オイルリフター装備
用途汚水、各種液(海水不可) 質量(kg)11 寸法(Φ×高さH)(mm)180×366 アズワン品番64-2206-50
1台
161,200 税込177,320
翌日出荷

LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130) 内容量(mL)310 剪断強度(N/mm2)平均:2.1 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3厚mmのとき) 引張強度(N/mm2)20 危険物の類別非危険物 作業温度範囲(℃)5~40
1箱(12本)
45,600 税込50,160
8日以内出荷

軽くて強い樹脂製ポンプを実現 通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用 仕様夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用 材質樹脂 寸法(mm)236×173×374 質量(g)7700 アズワン品番64-2206-31
1台
66,500 税込73,150
翌日出荷

サイズ(cm)LL(26.5~27) 材質PVC塩化ビニール エスコ品番EA998XG-33 質量(g)2560 股下(cm)80 丈(cm)胸当て:50 胴回り(cm)130 太もも周り(cm)74
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

サイズ(cm)L(25.5~26) 材質PVC塩化ビニール エスコ品番EA998XG-32 質量(g)2460 股下(cm)78 丈(cm)胸当て:50 胴回り(cm)130 太もも周り(cm)74
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

サイズ(cm)25 エスコ品番EA998XB-25A 材質(ソール)フェルト 材質(表面/裏面)ナイロン(70デニール)/ポリ塩化ビニール
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130) 内容量(mL)310 剪断強度(N/mm2)平均:2.1 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3厚mmのとき) 引張強度(N/mm2)20 危険物の類別非危険物 作業温度範囲(℃)5~40
1箱(12本)
45,600 税込50,160
翌日出荷

1個
51,100 税込56,210
翌日出荷

1個
58,600 税込64,460
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ(cm)3L(27.5~28) 材質PVC塩化ビニール エスコ品番EA998XG-34 質量(g)2610 股下(cm)80 丈(cm)胸当て:52 胴回り(cm)130 太もも周り(cm)76
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:ゴーグル着用●入数:1枚 アズワン品番65-2303-06
1枚
410 税込451
当日出荷

サイズ(cm)27 エスコ品番EA998XB-27A 材質(ソール)フェルト 材質(表面/裏面)ナイロン(70デニール)/ポリ塩化ビニール
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

サイズ(cm)26 エスコ品番EA998XB-26A 材質(ソール)フェルト 材質(表面/裏面)ナイロン(70デニール)/ポリ塩化ビニール
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CX-4 寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60 レンズ色クリアー バンド幅(mm)25 材質(ストラップ)布ゴム(調整可能) バンド長(mm)320~570
1個
5,898 税込6,488
当日出荷


水切れが良く、保温性が抜群で冬季作業や水産作業に適しています。
サイズM 材質ネオプレンスポンジゴム5mm (シャーク、ジャージ) 仕様尻、膝当て付 材質(ソール)ゴム 靴底ラジアル底
1個
40,900 税込44,990
翌日出荷

エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途多目的用 材質エポキシ樹脂、ミネラル入り 使用温度範囲(℃)10~40 内容量(g)115 耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150) 可使時間(分)4 硬化時間(分)60(触手:15) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2) 耐圧強度(N/mm2)40
1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

サイズ(cm)M(24.5~25) 材質PVC塩化ビニール エスコ品番EA998XG-31 質量(g)2110 股下(cm)78 丈(cm)胸当て:50 胴回り(cm)124 太もも周り(cm)74
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

布ゴム製ストラップ(調整可能)。 ストラップを付属のテンプルに取替可能。 ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。 ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
機能99%UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800EA-5 寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70 質量(g)29 レンズ色クリアー 材質(フレーム)プラスチック ストラップ幅(mm)16
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

機能間接通気孔付、ラバーバンド(調整可能)、UVカット、曇り止めレンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CX-3 寸法(mm)【めがね】A:162、D:58×68 レンズ色クリアー
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

サイドフレームに穴が開いており通気性抜群
寸法(mm)めがねサイズ:A:164mm、D:62×140mm レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-37
1個
855 税込941
翌日出荷

水切れが良く、保温性が抜群で冬季作業や水産作業に適しています。
サイズL 材質ネオプレンスポンジゴム5mm (シャーク、ジャージ) 仕様尻、膝当て付 材質(ソール)ゴム 靴底ラジアル底
1個
40,900 税込44,990
翌日出荷

二層式の柔らかいゴムが顔にぴったりフィットし、粉塵の侵入を防ぎます
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:165mm、D:70×95mm レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-39
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-56
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

用途土木建設・水産業・水害等の自然災害 材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当) モスグリーン サイズ(cm)25.5~26 腰廻り(cm)~123 総丈(cm)138 アズワン品番64-2303-09
1足
8,020 税込8,822
翌日出荷

仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途土木建設・水産業・水害等の自然災害 材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当) モスグリーン サイズ(cm)24.5~25 腰廻り(cm)~119 総丈(cm)138 アズワン品番65-2319-95
1足
8,020 税込8,822
翌日出荷

通気孔機能で優れた通気性を発揮。
機能ハードコートレンズ、曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ラバーバンド(調整可能) 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800EA-24 寸法(mm)【めがね】A:130、D:70×85
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-57
1個
3,470 税込3,817
当日出荷

1個
53,100 税込58,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途土木建設・水産業・水害等の自然災害 材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当) モスグリーン サイズ(cm)26.5~27 腰廻り(cm)~124 総丈(cm)142 アズワン品番64-2303-10
1足
8,020 税込8,822
翌日出荷


用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修 主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック エスコ品番EA934AA-5A タイプ2液混合 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷