水・油・液体用
吸着マットは70%再生繊維を使用しています。
水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なジッパーバッグに入った便利なキットです。
仕様●セット内容:吸着材(Φ76mm×1.2m)×2本吸着パッド(381×482mm)×8枚吸着マット、ペーパータオル×1箱ニトリルグローブ保護めがねパテ使い捨て袋×1枚●バッグサイズ:482×152×482mm●吸着能力:24L/キット
アズワン品番65-2249-81
1セット
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
油専用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
吸着マットは40%再生繊維を使用しています。
用途油専用
セット内容吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ペーパータオル(300×330mm)×60枚、ニトリル手袋、保護めがね、使い捨て袋×2袋
寸法(mm)(バケツ)Φ518×527(H)
吸収量75L/キット
1個
¥66,400
税込¥73,040
翌日出荷
木材繊維に熱処理を加える事で従来品より最大8倍の液体を吸収する事ができます。コンクリート、芝、カーペット、リノリウム、タイルなど、ほとんどの床材で安全に使用できます。再封可能なチャック付き。
用途油、グリース、潤滑剤、ペンキ、水などの吸収に
内容量(kg)1.3
1個(1個)
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。
吸着マットは40%再生繊維を使用しています。
用途油・液体用
セット内容吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ペーパータオル(300×330mm)×60枚、ニトリル手袋、保護めがね、使い捨て袋×2袋
寸法(mm)(バケツ)Φ518×527(H)
吸収量75L/キット
1個
¥62,300
税込¥68,530
翌日出荷
3プライ。毛羽立ちが少ない3枚重ねのソフトタイプペーパーです。傷つきやすい精密部品などの拭き取りに。水や油分をすばやく吸収。精密部品の拭き取りに。蛍光染料不使用なので安心。レギュラーサイズ。研究・検査・分析の定番。食品衛生試験実施済み。
材質パルプ
質量(g)310
枚数132
サイズ(mm)225×215
1箱
¥510
税込¥561
翌日出荷
1ロールで水と油80Lまで吸収することが出来ます。
483mmごとにミシン目が入っています。
難燃性に優れています。水・油専用吸着材。
対応オイル、水
エスコ品番EA929DM-10
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)8
寸法(mm)362×2250
吸収量(L)約80(1巻当たり)
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~200
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
テープ色:グレー
1巻
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。
柔軟性・吸水性・保水性に優れています。
親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。
微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。
洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
【使用方法】
・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。
また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。
・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。
使用される水は純水をおすすめします。
・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
エスコ品番EA929AA-12
寸法(mm)230×230×2
穴径(μm)(気孔)130
耐熱性湿熱60℃以下
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌々日出荷
VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~200
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
テープ色:グレー
PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。
柔軟性・吸水性・保水性に優れています。
親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。
微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。
洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
【使用方法】
・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。
また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。
・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。
使用される水は純水をおすすめします。
・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
エスコ品番EA929AA-11
寸法(mm)230×230×1
穴径(μm)(気孔)130
耐熱性湿熱60℃以下
吸水量(mL)約50
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
関連キーワード