23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA109HA-40 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)5 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)5 刷毛幅(mm)15
1個
380 税込418
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-45 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)5 刷毛幅(mm)55
1個
945 税込1,040
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-44 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)5 刷毛幅(mm)42
1個
765 税込842
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-43 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)12 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)5 刷毛幅(mm)36
1個
665 税込732
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-41 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)5 刷毛幅(mm)25
1個
465 税込512
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-42 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)5 刷毛幅(mm)30
1個
580 税込638
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-51 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)58 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)84
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

エスコ品番EA109HA-50 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)55 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)55
1個
770 税込847
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-46 全長(mm)205~210 種類刷毛 サイズ(号)5・8・10・12・15・20 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 刷毛幅(mm)15・25・30・36・42・55
1セット
3,260 税込3,586
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-52 全長(mm)205~215 種類刷毛 サイズ(号)20・30 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色
1セット
1,890 税込2,079
翌日出荷

アクリル樹脂系エマルジョンパテ材。 木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです。 速乾性・水性ニス・水性ステインでの着色が可能。研磨・塗装も可能です。 ヘラ付。JAIAF☆☆☆☆
ラワン エスコ品番EA935KN-24 容量(mL)120 危険物の類別非危険物
1個
735 税込809
当日出荷

アクリル樹脂系エマルジョンパテ材。 木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです。 速乾性・水性ニス・水性ステインでの着色が可能。研磨・塗装も可能です。 白木系の木材にマッチするライトベージュ系の色調。 充填後24時間以降に研磨可能。 JAIAF☆☆☆☆。ヘラ付。
タモ白 エスコ品番EA935KN-23 容量(mL)120 危険物の類別非危険物
1個
735 税込809
当日出荷

2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 材質エポキシ樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)90セット 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 可使時間(分)40(20℃) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤 ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク 使用温度範囲- 可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45 完全硬化時間マルチパテ:24時間 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27 施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
2,240 税込2,464
翌日出荷

セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤 ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック 使用温度範囲- 可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45 完全硬化時間マルチパテ:24時間 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27 施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
2,240 税込2,464
翌日出荷

エスコ品番EA109HN-46 全長(mm)270 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)4 刷毛幅(mm)30
1個
585 税込644
当日出荷

エスコ品番EA109HN-47B 全長(mm)270 種類刷毛 サイズ(号)8・10・15 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 刷毛幅(mm)25・30・42
1セット
1,880 税込2,068
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-55 全長(mm)240 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)50 材質(柄部) 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途油性用・ニス用・水性用 毛色白色 玉厚(mm)23 刷毛幅(mm)84
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-51 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途油性用・ニス用・水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)30
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-37 全長(mm)215~230 種類刷毛 サイズ(号)5・15・25 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途油性用・ニス用・水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)15・42・70
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-38 全長(mm)215~230 種類刷毛 サイズ(号)10・20・30 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途油性用・ニス用・水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)30・55・84
1セット
3,570 税込3,927
翌日出荷

エスコ品番EA109HN-47 全長(mm)270 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)5 刷毛幅(mm)42
1個
830 税込913
翌日出荷

エスコ品番EA109HN-45 全長(mm)270 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)4 刷毛幅(mm)25
1個
510 税込561
翌日出荷