19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)
670 税込737
3日以内出荷

水抜き穴有。 積み重ね可能
仕様●容量:28.8L●外寸(mm):560×453×151(H)●サイズ:外寸:560×453×151(H)mm内寸:514×407×143(H)mm有効内寸:499×392×134(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー/ライトブルー●ネスティングの高さ:77mm●圧縮荷重:13.72kN(1400kgf) アズワン品番65-2131-93 コンテナ種類メッシュ
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

スプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 水抜き穴付
材質ポリエステル(600デニール) エスコ品番EA925M-72 形状丸形 寸法(mm)Φ550×700 特性折りたたみ式 商品タイプ本体
1個
9,460 税込10,406
翌日出荷

スプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 水抜き穴付
材質ポリエステル(600デニール) エスコ品番EA925M-71 形状丸形 寸法(mm)Φ400×450 特性折りたたみ式 商品タイプ本体
1個
5,280 税込5,808
翌日出荷

耐久性・使いやすさに優れています。 柄はスベリ止め構造。 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1800 先端幅(mm)800 エスコ品番EA650RM-80 質量(kg)1.7
1個
15,500 税込17,050
8日以内出荷

耐久性・使いやすさに優れています。 柄はスベリ止め構造。 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1500 先端幅(mm)500 エスコ品番EA650RM-50 質量(kg)1.3
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

2輪キャスター付・ポリ袋止め付。 開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。 転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付。 持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。
容量(L)90 グリーン 材質ポリプロピレン エスコ品番EA995AA-172 寸法(mm)440×560×795(H) 質量(kg)4.27 種類キャスター付 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
14,500 税込15,950
当日出荷

排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。) 傾斜角を2段階で調節できます。 1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。
エスコ品番EA764AB-13B 寸法(mm)452×138×29.6(スタンド時高さ41) 質量(g)586(変換コネクタ含まず) 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3) 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

溝の清掃作業、泥すくい作業などに。頭部は衝撃に強いポリカーボネートを採用。柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現、リブ入り(筋入り)形状にすることで滑り止め機能とフィット感が得られます。水抜き穴を採用
仕様●型番:074452●先端サイズ(mm):145(W)×200(L)×60(H)●全長(mm):1090●材質:頭部:樹脂柄部:アルミエンド部:樹脂●重量:400g アズワン品番65-3887-65
1丁
1,890 税込2,079
翌日出荷

シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.8m×1.8m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.35m●鍛造リング:R-22 アズワン品番65-9334-87
1枚
118,800 税込130,680
8日以内出荷

シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.5m×1.5m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.3m●鍛造リング:R-22 アズワン品番65-9334-86
1枚
80,200 税込88,220
翌日出荷

。シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.2m×1.2m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:0.9m●鍛造リング:R-19 アズワン品番65-9334-85
1枚
73,700 税込81,070
翌日出荷

突き当てキャップが大きく、手元で目盛が読み取れる内法測定目盛付です。 終端部に水抜穴があるので屋外での作業にも使用できます。
仕様●全長:2m(2段)●収納サイズ:1085×26×14mm●重量:370g●材質:アルミ●目盛:1mm アズワン品番65-2169-80
1本
4,400 税込4,840
当日出荷

南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。 盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7 質量(kg)9.9 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 適合車種軽トラック 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

内側に目盛りは付いていません。
仕様持ち手部分水抜き穴:無し 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.32 グリーン 取付ハンドル:不可 容量(L)23.6 外寸(mm)630×370×140 内寸(mm)589×329×130 有効内寸法(mm)572×312×125
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

内側に目盛り付。(10~60Lまで、10L刻み、数値表記20L毎)。
仕様持ち手部分水抜き穴:有り 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.78 グリーン 取付ハンドル:可(ハンドルは付属していません) 容量(L)67.7 外寸(mm)862×521×206 内寸(mm)796×481×196 有効内寸法(mm)737×424×196
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-06
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-08
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-07
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷