こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。
材質塩ビ系ソフトシート
厚さ(mm)約3
幅(mm)450
長さ(mm)1800
色ブラック
エスコ品番EA997RG-2
種別ノンスリップマット
1個
¥2,710
税込¥2,981
欠品中
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
逆止弁付なので、水を止めずに着脱可能。
各メーカーのオス(凸)側カップリング形状に適合します。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)42×42×70(H)
適合ホース内径(Φmm)13/19
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。
内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
アズワン品番64-2284-80
1巻
¥595
税込¥655
当日出荷
通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン
全長(mm)柄:900~1500
毛丈(mm)60
毛色ベージュ
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥1,160
税込¥1,276
欠品中
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
用途土木建築分野:シール材、止水材
スリップ止め
ダクト・内装用床下断熱
半導体生産装置関連
鉄道車両、自動車シール材
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
アズワン品番64-2284-81
1巻
¥750
税込¥825
当日出荷
用途土木建築分野:シール材、止水材
スリップ止め
ダクト・内装用床下断熱
半導体生産装置関連
鉄道車両、自動車シール材
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
1巻
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
耐久性・使いやすさに優れています。
柄はスベリ止め構造。
先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1800
先端幅(mm)800
エスコ品番EA650RM-80
質量(kg)1.7
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
高いグリップ性能で足元の滑り止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。厚さ6mmで水溜まりが発生しにくく水による滑り止め対策に有効です。色を使い分けて往路復路の走行ルールを設定できます。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。プールサイドや浴室のすべり止め対策など、幅広くご利用いただけます。
粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。貼りあとが目立ちにくい白ブチルタイプ。冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止めに。防水シート・内装材の接着に。サッシまわりの防水、各種防水シールに。
仕様●商品名:KZ-11●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
アズワン品番65-9316-46
1巻
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:3L●全長(mm):300●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):87●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-15
1双
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
耐久性・使いやすさに優れています。
柄はスベリ止め構造。
先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1500
先端幅(mm)500
エスコ品番EA650RM-50
質量(kg)1.3
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:S●全長(mm):290●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):72●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-11
1双
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:M●全長(mm):295●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):78●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-12
1双
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺しゅう・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:LL●全長(mm):300●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):86●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-14
1双
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。貼りあとが目立ちにくい白ブチルタイプ。冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止めに。防水シート・内装材の接着に。サッシまわりの防水、各種防水シールに。
仕様●商品名:KZ-11●幅(mm):30●長さ(mm):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
アズワン品番65-9316-45
1巻
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
柔らかく、摩擦に強い手袋です。
水に濡れても滑りにくい。
小指を除く、指先滑り止め付。
手首平ゴム、マジックテープ止め。
洗濯可能です。
用途土木建築・運送・一般作業等
色白
サイズL
全長(cm)23
エスコ品番EA353BJ-72
厚さ(mm)1.05
質量(g)約64
材質(手袋)合成皮革
手のひらまわり(cm)21
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
溝の清掃作業、泥すくい作業などに。頭部は衝撃に強いポリカーボネートを採用。柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現、リブ入り(筋入り)形状にすることで滑り止め機能とフィット感が得られます。水抜き穴を採用
仕様●型番:074452●先端サイズ(mm):145(W)×200(L)×60(H)●全長(mm):1090●材質:頭部:樹脂柄部:アルミエンド部:樹脂●重量:400g
アズワン品番65-3887-65
1丁
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン
全長(mm)柄:900~1500
毛丈(mm)30
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐油性、耐洗剤性、透湿防水に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GE-2
質量(g)47
1個
特価
¥769
税込¥846
当日出荷
ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。
透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。
ほつれ止め加工済み。
用途防虫・害虫対策に
エスコ品番EA952AD-154
質量(g)990
寸法(m)1.8×10
開口率(%)71
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。
透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。
ほつれ止め加工済み。
用途防虫・害虫対策に
エスコ品番EA952AD-152
質量(g)780
寸法(m)1.35×10
開口率(%)71
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。
透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。
ほつれ止め加工済み。
用途防虫・害虫対策に
エスコ品番EA952AD-151
質量(g)410
寸法(m)1.35×5
開口率(%)71
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。
透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。
ほつれ止め加工済み。
用途防虫・害虫対策に
エスコ品番EA952AD-153
質量(g)510
寸法(m)1.8×5
開口率(%)71
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
2輪キャスター付・ポリ袋止め付。
開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。
転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付。
持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。
容量(L)90
色グリーン
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA995AA-172
寸法(mm)440×560×795(H)
質量(kg)4.27
種類キャスター付
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥14,500
税込¥15,950
当日出荷
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐油性、耐洗剤性、透湿防水に優れています。自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GE-1
質量(g)40
1個
特価
¥769
税込¥846
当日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管相互の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●全長(mm):73●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-65
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):52●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-69
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。
天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。
折りたたみ式
ハンドル付き
脚が天板内にぴったり収まります。
脚部は滑り止めゴムキャップ付き
野外用の個人机に最適
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm
アズワン品番65-2240-80
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌々日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管相互の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●全長(mm):73●トルクビス:4本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-67
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管相互の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●全長(mm):73●呼び:E25●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-66
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
抗菌剤を練り込んだ生地を使用しています。甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタン。糸ほつれの心配のない圧着式製法。底面かかと部に滑り止めつき。足ムレしにくい前あきタイプ。一般的なビニールスリッパと比べて厚みのある肉厚クッション。
材質表地・底:PVC(抗菌剤入り)、滑り止め部:PVC
サイズ(cm)27.0~28.0(L)
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):53●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-70
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):51●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-68
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ