31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音量(dB)約95/0.1m エスコ品番EA864CE-52 寸法(mm)本体:22×20×58(H)、センサー:12×12×22(H) 電源ボタン電池(LR44)×3個(付属) 名称本体 設置場所屋内用
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

仕様レンズ2枚付属(赤色、緑色) サイズ直径30×68mm 光源LED球 ヘッド径(Φmm)25mm 使用電池LR44電池×4個(付属) 電池寿命約4.25時間 ボディーカラーイエロー 明るさ12ルーメン 防水性IPX4 照射距離(m)17m
1個
4,790 税込5,269
翌日出荷

<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<ツーウェイパワー>従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。カラフル電卓、ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)、グッドデザイン賞受賞、※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費効率:144.9lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1250 質量(kg)2.7 消費電力(W)27.6 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 グリーンマーク認定
1台
59,100 税込65,010
翌日出荷

消費効率:144.9lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1250 質量(kg)2.5 消費電力(W)27.6 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 グリーンマーク認定
1台
58,600 税込64,460
翌日出荷

簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に 仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材として アズワン品番65-2218-15
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。 非導電性 滑り止めの鋸歯状グリップ テスター機能付
仕様●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付 適合機種[適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A 材質プラスチック 全長(mm)184 使用電池LR44×2(付属) アズワン品番65-2179-11
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

エスコ関数電卓
エコ商品
エコマーク認定認定 仕様仮数10桁、分数計算、標準偏差、時間計算(60進・10進)、統計計算(1変数、2変数)、マルチリプレイ機能、199関数、2桁表示 質量(g)95 電源太陽電池+LR44×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×161.5×11.1 メモリー9 電池寿命約3年 アズワン品番64-2262-38 エコマーク認定番号6135002
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm 付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H) 表示1999カウント 液晶表示 アズワン品番65-2167-10
1台
2,200 税込2,420
当日出荷

付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書 エスコ品番EA707D-22A 質量(g)約117 電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個 交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波)) 抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V 動作方式Δ-Σ方式 直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ 表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント 分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω 周波数特性45~1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時) サンプルレート(回/s)約3 レンジ切替オートレンジ ダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V) 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ 警告電池寿命:バッテリーマークが点灯 消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V EMC規格IEC61326 確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt) 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」を表示 リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H) 導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V
1個
6,280 税込6,908
当日出荷

桁数10桁 エスコ品番EA761GD-6B 寸法(mm)83.5×164×15.9 質量(g)95 電源太陽電池+ボタン電池LR44×1個(付属) エコマーク認定認定 機能180関数、最大680バイトのプログラム機能、化学公式23種内蔵、2・8・16進計算、論理演算、分数計算、複素数計算機能 メモリー7 エコマーク認定番号06135002
1個
7,820 税込8,602
当日出荷

仕様【使用可能な標準液】EC:1413μS/cm・TDS:1382ppm 付属品本体、EC電極(HI 73311)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、EC&TDS標準液 各3袋、LR-44ボタン電池4個、取扱説明書 寸法(mm)40×26×163 測定範囲EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000ppm、温度:0~60℃ 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度EC:±2%、FS/TDS:±2%FS、温度±0.5℃ 分解能EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃ 校正自動で1点校正 アズワン品番64-7922-31
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 材質ABS 寸法(mm)40×26×163 測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃) 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-5~50 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度±0.1pH/±0.5℃ 分解能0.1pH0.1℃ 測定対象水溶液 校正自動で1点または2点 アズワン品番64-7922-18
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18) 付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 寸法(mm)163×40×26 測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃ 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃ 分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃ 校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正 アズワン品番64-7922-19
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

桁数12桁 エスコ品番EA761GA-79 寸法(mm)126×175×35 質量(g)170 電源太陽電池+LR44×1個 機能税計算、時間計算、四捨五入・切り捨て機能、特大表示、早打ち対応
1個
3,220 税込3,542
当日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流電流:60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)99.99/999.9Hz(電流周波数)基本確度/±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×247(H)mm●ジョー断面最小寸法:11mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:82(W)×11(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:300g●材質:樹脂●連続使用時間:24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:60.00Aレンジ/2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ/1.5(2000A以下)●防じん防水性:IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)●bluetooth:有●通信インターフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1、電波使用上の注意×1●断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●交流専用、2000Aまで測定可能●交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能●真の実効値測定可能●Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力●ソフトケース付●圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサー アズワン品番65-9272-31
1台
41,800 税込45,980
翌日出荷

仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴伸縮式検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。 全長(mm)1295~5055 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源LR44(1.5V)×2個 漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所 型番HST-250 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 検電範囲(V)AC150k~287.5k 電池寿命連続動作状態約4時間 アズワン品番64-2255-81 絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた8ヶ所) 定格動作開始電圧(V)裸線:20k±20%
1組
96,800 税込106,480
7日以内出荷

仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式 全長(mm)1290~3145 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源LR44(1.5V)×2個 漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所 型番HST-170 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 検電範囲(V)AC60k~195.5k 電池寿命連続動作状態約4時間 アズワン品番64-2255-80 絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所) 定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
1組
72,600 税込79,860
当日出荷

仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和伸縮式音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。 全長(mm)1325~2260 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源LR44(1.5V)×2個 漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所 型番HST-70 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 検電範囲(V)AC20k~80.5k 電池寿命連続動作状態約4時間 アズワン品番64-2255-79 絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた3ヶ所) 定格動作開始電圧(V)裸線:3k±20%
1組
57,200 税込62,920
当日出荷

木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H) 質量(g)41 電源LR44ボタン電池×4個(付属) 測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40 精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2 使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下 保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下 アズワン品番64-7922-30 分解能(%)0.001
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

分電盤等の各回路及び端末機器に取り付け可能で、15mA以上の漏電を検出しLEDで表示・保持します。クランプ式のため、活線状態で取り付け簡単です。リセットスイッチを押すことで、動作ランプの点滅をリセットできます。漏電回路特定、間欠漏電の検出に最適。汎用漏電遮断器対応(高速検出・動作保持)
仕様●測定機能:交流漏れ電流(クランプ式)●測定範囲:15mA(60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:40mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44×2個(付属)●サイズ:64(W)×23(D)×123(H)mm●重量:約120g●周波数:60Hz●動作時間:20ms●測定期間:約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)●動作表示:設定値を超えた時にLED点滅●電池電圧低下表示:動作電圧以下の時、赤色LED点灯●精度:±5℃(23℃/80%RH以下)●ソフトケース付 アズワン品番65-9272-40
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

測定範囲(pH)1.0/12.0 仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12 エスコ品番EA776AK-1 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170 精度(pH)±0.1 電池LR44×4個 分解能(pH)0.1
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

簡単な操作でECを測れます。
寸法(mm)Φ40×185 測定範囲導電率:0~1999μS/cm、温度:0~60℃ 質量(g)98 電源アルカリ電池 LR44 3個(付属) 精度導電率:±20μS/cm、温度±1℃ 分解能導電率:1μS/cm、温度:1℃ アズワン品番64-2269-25
1個
13,000 税込14,300
8日以内出荷

付属品:ストラップ。防雨タイプ(JIS防雨型)。数字のサイズが大きく見やすい表示。 (文字高:最大9mm)
材質風防:プラスチック枠 質量(g)46 電源LR44×1個(付属) 機能単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位の同時計時 電池寿命2年 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/1000秒 サイズ(mm)60(W)×19(D)×75(H)
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質本体、クリップ付ケース:ABS樹脂、センサパイプ:ステンレス 寸法(mm)Φ47×20(T)×176(L)、センサ部:Φ3.5×116(L) 質量(g)25 電源LR44×1個(付属) 測定範囲(℃)-30~150 精度(℃)±1(0~140)、±2(左記以外) 電池寿命約9ヶ月(1日1使用時) アズワン品番64-2256-58 防水性JIS C 0920 IPX5に準拠
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

付属品・取扱説明書 エスコ品番EA707CB-2 質量(g)約110 電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44) 交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt 抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt 直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt 機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールド サンプルレート(回/s)2 ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgt サイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H) 導通(Ω)約20以下でブザー音
1個
9,350 税込10,285
翌日出荷

コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。 距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後) アズワン品番65-2166-87
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
4,980 税込5,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能 アズワン品番65-9272-34
1台
54,000 税込59,400
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能 アズワン品番65-9272-30
1台
44,000 税込48,400
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能 アズワン品番65-9272-35
1台
60,600 税込66,660
翌日出荷