3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エスコ冷蔵庫
付属品:製氷皿、ガードレール(2枚)。どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。コンパクトなのにしっかり大容量!すっきり収納できます。丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍室・冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、PP、ガラス 質量(kg)31 ホワイト 容量(L)118(冷蔵庫:90、冷凍庫:28) 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160 消費電力(W)(50/60Hz)58/66 ドア開閉方向:右開き
1台
50,100 税込55,110
翌日出荷

一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。 庫内灯、温度調節つまみ付き 耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。
仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚
1台
41,300 税込45,430
当日出荷