調理用油をかんたんに処理できます。一包で600gの油を固めて、手やキッチンを汚さずに、燃えるゴミで簡単に油を捨てられます。植物成分だけを原料としているので、安心して使えます。油が冷めたあとはするっとナベからはがれます。揚げカスもそのまま一緒に固めるので、フライパンやナベの後始末が簡単です。
用途廃油(植物油)処理。
成分植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100%
内容量(g)18
1箱(10包)
¥590
税込¥649
翌日出荷
1袋で約15Lの油を固められます。食用廃油を手軽に固めて処理。固めて捨てる廃油固化材です。手や厨房を汚さずに、食用油を手軽に固めて、燃えるゴミとして捨てられます。植物から抽出した天然油脂成分を原料としていますので安心です。油かすも一緒に寒天状に固められ、燃えるゴミとして簡単に捨てられます。使用後の調理用具のお手入れは、いつも通りの方法で十分です。
成分高級脂肪酸
内容量(g)500×20袋
使用の目安1Lの油に対して34g
1箱(20袋)
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
3日以内出荷
木材繊維に熱処理を加える事で従来品より最大8倍の液体を吸収する事ができます。コンクリート、芝、カーペット、リノリウム、タイルなど、ほとんどの床材で安全に使用できます。再封可能なチャック付き。
用途油、グリース、潤滑剤、ペンキ、水などの吸収に
内容量(kg)1.3
1個(1個)
¥1,690
税込¥1,859
欠品中
切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)。他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。
切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)。他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使
仕様●内容量:20kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【高濃度含油廃水の処理】 水溶性切削油・研削油廃水など高濃度含油排水の処理 【高COD排水の処理】 食品工場等で発生する高COD排水の処理●NETIS登録商品
アズワン品番65-9311-26
1袋
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー
液性中性
内容量(kg)10
アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
¥9,070
税込¥9,977
翌々日出荷
ネズミが嫌がる天然由来成分のニオイが忌避効果を発揮。ネズミの侵入、被害を防ぎます。ニオイによる忌避の為、死骸を処理する必要がありません。ネズミが嫌がる天然由来成分のニオイで侵入被害を防ぐ、置くだけ簡単な忌避剤。天井裏や床下、倉庫、物置、ネズミの通路、侵入口などに置くだけでネズミを寄せつけません。
仕様●内容量:350g●サイズ:Φ92×103mm●対象動物:ネズミ●効果持続時間:約3ヶ月●成分:天然植物オイル、アルコール類、香料●生産国:日本●置くだけ簡単
アズワン品番65-9314-91
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌々日出荷
関連キーワード