30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ ケーブルカッター付
仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅・アルミケーブル用 高周波焼き入れを施した切断刃 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ 1000V絶縁ハンドル採用 ステップカット付 ケーブルを潰さずに切断します。
仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き アズワン品番65-2150-02
1丁
10,400 税込11,440
翌日出荷

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,950 税込9,845
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
7,490 税込8,239
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
1丁
10,500 税込11,550
翌日出荷

落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,310 税込9,141
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
7,660 税込8,426
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷

正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
33,600 税込36,960
翌日出荷

バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
1丁
10,000 税込11,000
翌日出荷

アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
1丁
7,740 税込8,514
翌日出荷

正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
35,700 税込39,270
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
1丁
13,200 税込14,520
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ) エスコ品番EA338KA 全長(mm)185 切断能力(Φmm)25
1個
9,590 税込10,549
当日出荷

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン 質量(g)475 容量(L)5 ノズル長(mm)230 ノズル外径(Φmm)19~47 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)500
1セット
2,890 税込3,179
翌日出荷

1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
12,400 税込13,640
翌日出荷

力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90PXタイプソーチェン採用。自動給油
仕様●型番:CS-3605●電源:AC100V・800W・8.5A●有効切断長:360mm●サイズ:703(W)×194(L)×190(H)mm●質量:2.3kg●コード長:2m●オイルタンク容量:50mL●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー●チェンスピード:8.0m/s アズワン品番65-5664-90
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。 寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H) 電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz) 消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz) コード長さ(m)約2 連続使用時間最大10分 使用環境温度(℃)5~40 防塵防水性能IP20、非防水 接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付 アズワン品番64-7817-75
1台
62,400 税込68,640
当日出荷

エスコ名刺入れ
実用的で長持ちする高級名刺入れ。重厚なオイル仕上げの牛革に、特に擦り切れやすい側面の箇所を熟練の職人によるコバと呼ばれる加工を施し、3倍の強度に仕上げました。光沢にこだわってデザインされた、名刺入れは使うほどに輝きを増し。持ち主の一生の友になることに間違いありません。出し入れしやすいマチ付きノメインポケットには、約60枚の名刺を収納可能。大容量カードケースとしてのご利用も可能です。その他フリーポケットにはICカードなど名刺以外のカード収納に便利なポケットがあります。
材質牛革 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×1.3 収納数60枚
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-11 容量(mL)60 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1 材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付 粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120 寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3 全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160 質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16 ハンドル径(Φmm)ガラス切:12 角度(°)ホイール:140 目の粗さ粗目 内容量(mL)オイル:100 ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H) 砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30 材質(ケース)ポリプロピレン 加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12 材質(ブレード)カーバイト 材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター) 先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5 材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切) ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
18,000 税込19,800
翌日出荷

オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。耐久性に優れています。液漏れ防止の為、フタを閉めて入れてください。
材質PVC 寸法(mm)1067×1067×121(H) 容量(L)64 危険物の類別非危険物
1個(1個)
30,400 税込33,440
翌日出荷

仕様替刃(パイプ用) 切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35 材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
1枚
3,350 税込3,685
翌日出荷

直角位置決め用のユニバーサルサポート付。軽い力で、バネ機構により自動で開くため、連続使用でも手が疲れにくい。刃は交換可能です。開口バネとロック機能付。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼き入れ) 全長(mm)185 質量(g)175 刃長(mm)25 切断能力(Φmm)4~20
1丁
11,300 税込12,430
翌日出荷

ロックレバー付のため、使用しないときは口を閉じておくことができます
全長(mm)215 材質(本体)工具鋼(油焼入) 質量(g)346 切断能力(mm)幅56以下 アズワン品番64-2219-70
1丁
12,500 税込13,750
翌日出荷

使用場所排水口まわり エスコ品番EA109CG-100 材質スチールワイヤー(オイル焼入れ) 寸法・サイズ(mm)41×102 接続ねじ1/4inchNPS(オス) 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,310 税込8,041
翌日出荷

様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ) 全長(mm)125 質量(g)119 切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き 硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
4,640 税込5,104
翌日出荷

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付) アズワン品番65-9263-34
1丁
6,470 税込7,117
翌日出荷