58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着付き。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
用途油面用。工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角でご使用ください 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900 幅(mm)15×15 厚さ(mm)4
1袋(2個)
1,800 税込1,980
翌日出荷

粘着付き。油面用。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工作機械周辺・油を使用される環境の危険な角保護に 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900 白/緑
1袋(2個)
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
特価
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(2本)
2,160 税込2,376
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質NBR(発泡ゴム) グレー 質量(g)約3 寸法(A×B×C)(mm)37×37×15 厚さD(mm)4 アズワン品番64-7982-36 入数2個
1袋(2個)
400 税込440
当日出荷

材質NBR(発泡ゴム) グレー 質量(g)約5 寸法(A×B×C)(mm)50×50×22 厚さD(mm)6 アズワン品番64-7982-37 入数2個
1袋(2個)
460 税込506
当日出荷

1袋
400 税込440
当日出荷

1袋
460 税込506
当日出荷

1パック(2個)
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋
760 税込836
当日出荷

JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●型番:AC-22YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):70×70×48●厚み(D):18mm●カラー:茶●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム) アズワン品番65-3902-08
1パック(2個)
550 税込605
翌日出荷

1袋
560 税込616
当日出荷


工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に 大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
仕様粘着付 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900 幅(mm)75×75 厚さ(mm)25 イエロー
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1パック(2個)
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
材質NBR(発泡ゴム) ブラック 仕様粘着付 寸法(A×B×C)(mm)37×37×15 厚さD(mm)4
1個
400 税込440
当日出荷

材質NBR(発泡ゴム) グレー 質量(g)約15 寸法(A×B×C)(mm)70×70×31 厚さD(mm)9 アズワン品番64-7982-38 入数2個
1袋(2個)
特価
449 税込494
当日出荷

1パック(2個)
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 油面にしっかり貼りつくので、油のついた工具や機械などの表示ラベル、厨房での使用に便利です。
ラベルサイズ(mm)92×92 面付6面 エスコ品番EA759XD-33 片数60片 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタカラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に 大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
厚さ(mm)25 材質NBR(発泡ゴム) ブラック 仕様粘着付 長さ(mm)900 幅(mm)75×75
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

材質NBR(発泡ゴム) グレー 質量(g)約30 寸法(A×B×C)(mm)70×70×48 厚さD(mm)18 アズワン品番64-7982-39 入数2個
1袋(2個)
760 税込836
翌日出荷

工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
材質NBR(発泡ゴム) ブラック 仕様粘着付 寸法(A×B×C)(mm)70×70×31 厚さD(mm)9
1個
560 税込616
翌日出荷

工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
材質NBR(発泡ゴム) ブラック 仕様粘着付 寸法(A×B×C)(mm)70×70×48 厚さD(mm)18
1個
760 税込836
翌日出荷

工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
材質NBR(発泡ゴム) ブラック 仕様粘着付 寸法(A×B×C)(mm)50×50×22 厚さD(mm)6
1個
460 税込506
翌々日出荷

面直し砥石 ノンスリップシリコンベース付 希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様●粒度:#120●仕様:粗目●サイズ(mm):203×76×19 アズワン品番65-2136-65
1個
7,570 税込8,327
当日出荷

エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄 内容量(mL)300 粘度ISO VG 32 危険等級 アズワン品番64-7822-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本
645 税込710
当日出荷

用途により原液~5倍 まで希釈して使用。 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。 PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に 液性アルカリ性 エスコ品番EA920L-18 繰り返し・詰め替え対応
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
透明 品名スーパークリーン 使用温度範囲(℃)常温 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-54 危険物の類別非危険物
1本
1,220 税込1,342
当日出荷

超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆 エスコ品番EA920AV-11 容量(mL)420 目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化 危険等級 色調クリア 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

スタンダードな中面圧用。油類に対して優れた耐性があります。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
材質液状ガスケット含浸特殊紙 使用温度範囲(℃)-40~150 寸法(m)1×1 適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤 許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:80~160
1箱(5枚)
11,000 税込12,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高面圧用。油類に対して優れた耐性があり、耐熱性にも優れています。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。高い締付面圧で粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
材質液状ガスケット含浸特殊紙 使用温度範囲(℃)-40~180 寸法(m)1×1 適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤 許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:160~250
1箱(5枚)
9,960 税込10,956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
1,790 税込1,969
翌日出荷

アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%) 液性アルカリ性 内容量(kg)20 希釈原液~20倍 繰り返し・詰め替え対応
1缶(1箱)
12,900 税込14,190
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-101 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約750 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-102 厚さ(mm)約17 寸法(mm)750×900 質量(g)約1540 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-103 厚さ(mm)約17 寸法(mm)900×1500 質量(g)約3290 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。 穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-106 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約680 タイプ穴あり 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)。屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り アズワン品番65-9315-28 危険物の類別非危険物
1缶
12,700 税込13,970
翌日出荷

どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。 冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに 寸法(mm)Φ17×117 線幅(mm)2 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-15 アズワン品番64-7920-79 入数1本 繰り返し・詰め替え対応
1本
310 税込341
翌日出荷