エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用
付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ
適合粒度24~120(サンド)
エスコ品番EA127B
寸法(mm)200(H)×300(L)
全長(mm)300
質量(kg)1.2
能力1L(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.6~0.8
空気消費量(L/min)150
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1組
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
適合EA127B、BB、BK用
エスコ品番EA127B-15
材質アルミ系
粒度60
1セット(1kg×2本)
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
関連キーワード