木調棚板の洗濯機ラック。ちょっと掛けに便利なハンガーパイプ付き。洗濯機のふたが邪魔にならないスリムな固定パーツ。補強パイプでゆれ・ガタつきを軽減する設計。上段の棚は2段階、下段の棚は4段階の調節で置くものに合わせて有効に使えます。
材質パイプ類・支柱:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 棚板:MDF 樹脂部品:PP樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640~820×530×1820
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき)
質量(kg)1
耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23
パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
1本(1本)
¥2,200
税込¥2,420
翌々日出荷
洗濯機まわりやリビングの小物もすっきり収納できます。マットな質感と木調の天板で部屋のインテリアにもなじみます。スチールの棚板は高さを2段階に選べて置くものに合わせて有効に使えます。ガタつきを軽減できるアジャスター付き。スリムなデザインで、お気に入りのインテリアにも調和します。
材質支柱・その他:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 天板:MDF 樹脂部品:PP樹脂 ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)2.6
耐荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×700
1台
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
関連キーワード