「洗濯用排水トラップ」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質NBR
厚さ(mm)3
内径(Φmm)152
外径(Φmm)179
アズワン品番65-2128-18
1個
¥460
税込¥506
翌々日出荷
用途洗濯機用パンで排水ホースとトラップの接続に
材質TPE
適合サイズ直径31・36mm兼用
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
ヒートンダブルリングΦ15mm付。シンクに水をためる際に、使用してください。
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。ボールチェーンが取り付けできます。Wリング付です。
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
シンクに水をためるためのものです。
材質NBR、ステンレス
寸法(Φmm)82
アズワン品番65-2128-22
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
材質SBR
寸法(Φ×mm)79×5
アズワン品番65-2128-17
1個
¥370
税込¥407
翌々日出荷
排水トラップ EA468CJ-235用。
材質接続部(ソケット)ABS、ホースPVC
全長(mm)350
質量(g)800
ホース長さ(m)0.35
ホース径(Φmm)【VP-50用】60、【配管側】68
1個
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):Φ42(ホース部)×530●材質:接続部(ソケット)/ABS、ホース/PVC●重量(g):500●排水トラップ EA468CJ-236用
アズワン品番65-9255-84
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
仕様水栓無洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。トラップ(EA468CJ-71、EA468CJ-72)は別売です。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。
付属品ビス、キャップ
材質ポリプロピレン
寸法(mm)640(W)×640(D)×120(H)
色ホワイト
型番426-411-W
耐荷重(kN)2.9(洗濯機脚4点支持)
アズワン品番64-7852-19
1個
¥21,500
税込¥23,650
当日出荷
材質ABS
全長(mm)625.5
取付ねじ(トラップ)G2”
アズワン品番64-2212-05
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
縦引き。
用途EA468CJ-232用。
材質ABS
質量(g)550
1個
¥9,520
税込¥10,472
翌日出荷
材質ABS樹脂、TPE、PA
色ホワイト
深さ(mm)【封水】50
アズワン品番65-2128-01
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
材質ABS樹脂、TPE、PA
色ホワイト
深さ(mm)【封水】50
アズワン品番65-2127-99
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
1個
¥8,710
税込¥9,581
翌日出荷
横引き。
用途EA468CJ-231用。
材質ABS
質量(g)540
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
アルミ製の弱点を解消、高強度、高耐久性の鉄製
四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ(最小4.5mm巾)の締付け・緩め作業に最適です。
洗濯機パンやユニットバス用の排水トラップを内側から回す作業が可能。
吊り下げ穴は対辺10mmの六角形のデザイン
本体許容トルク392N・m(37.8kgf・m)以内でご使用下さい。
仕様●開口範囲(mm):16~93●全長(mm):250●重量(g):820●材質:鉄
アズワン品番65-2138-62
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
関連キーワード