15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。) 材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV 質量(g)29 サイズ(mm)Φ82
1個(1個)
860 税込946
翌日出荷

材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト 高さ(mm)38 材質(本体)SUS304 呼び径40A ねじ径G1-1/2×11-1/2T 外径(Φmm)73 摺合せ73 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-24
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

付属品:ゴム栓、目皿、排水栓。外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。お庭のお花や木への水やり、洗車、犬の足洗いなど、さまざまな場面でお使いいただけます。シンクの背面には洗剤やスポンジ等を収納できる受け皿と小物入れ、フックが付いています。専用の架台を使用すれば面倒な工事の必要なく簡単に組み立て、設置ができます。設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

セット内容菊型カゴ付 材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト 高さ(mm)58.1 材質(本体)SUS304 質量(g)320 呼び径40A ねじ径G1-1/2普通ねじ 呼び40A 外径(Φmm)114.5 上部外径(Φmm)114・5 アズワン品番64-7852-30
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

直管式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、排水アダプター 材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂 呼び40A(排水側) アズワン品番64-7853-51
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

直管式。
セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット 材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン 呼び40A(本体側) アズワン品番64-7853-50
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

ホース式。
仕様本体側用 セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット、インナー 材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂 アズワン品番64-7853-52 適合ホース径(Φmm)38
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

セット内容ゴム巻きフタ付き 材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト 質量(g)365 ねじ径G1-1/2 呼び40A 取付寸法(mm)Φ84.4 上部外径(Φmm)114.5 アズワン品番64-7852-31
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

ホース式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、インナー、アダプター 材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂、排水アダプター:ABS樹脂 アズワン品番64-7853-53 適合ホース径(Φmm)38
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)5000 エスコ品番EA109CX-5 材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR グリップ径(Φmm)30 ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5 ブラシ直径(Φmm)30 ゴム径(mm)【水切り】20
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)3000 エスコ品番EA109CX-3 材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR グリップ径(Φmm)30 ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5 ブラシ直径(Φmm)30 ゴム径(mm)【水切り】20
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷



1個
370 税込407
翌々日出荷