カテゴリ

  • 測定用品(21)
    • 面積式(フロート式)(5)
    • 電子式(11)
    • 流量計その他関連用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(3)
  • 家電(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アズワン(36)
  • コフロック(112)
  • 愛知時計電機(39)
  • クローネ(8)
  • ヤマト産業(20)
  • タカトテクニカ(2)
  • TOFCO(4)
  • 流体工業(8)
  • アクアシステム(22)
  • オーバル(9)
  • CKD(131)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • azbil(旧:山武)(69)
  • ユタカ(Crown)(46)
  • アズビル金門(45)
  • 長野計器(44)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • 東京計装(34)
測定流体
  • 気体(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「流量計」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル液体流量計 EA991CHシリーズ エスコデジタル液体流量計 EA991CHシリーズエスコ
56,300税込61,930
1個
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●用途:小型でガンノズルと組み合わせしやすい流量計。安価で灯油・軽油の液体管理が可能●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス/メス(入出変更可)●材質:アルミ、鉄、SUS、EPFE、PTFE●適用:灯油、軽油●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999) トータル清算/6桁(0.1~999999)アズワン品番65-9340-88
手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズ エスコ手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズエスコ
43,100税込47,410
1個
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ30×90mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:25A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):60~90●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付アズワン品番65-9340-82危険物の類別非危険物
AC100V/ 905W/4.0L VE電気まほうびん エスコAC100V/ 905W/4.0L VE電気まほうびんエスコ
19,900税込21,890
1台
8日以内出荷
仕様●容量:4.0L●サイズ(mm)(W×D×H):220×295×350●消費電力:905W(湯沸かし時)●重量:3.2kg●年間消費電力量:317kWh/年●1日あたりの消費電力量:0.87kWh/日●年間電気代:約8,600円●色:ライトブラウン●電源コード:1.0m●電気で沸かして「まほうびん保温」●905W「スピード沸とう」●大きな文字と分かりやすい操作パネル●大型オレンジくっきり液晶●湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能●2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能●ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」●用途に合わせて使い分けられる 「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん●使わない時はタイマーで節約 「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間●お湯の残量がとっても見やすい ワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」●必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」アズワン品番65-9279-91
アナログ液体流量計 EA991CHシリーズ エスコアナログ液体流量計 EA991CHシリーズエスコ
58,300税込64,130
1個
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計る機械式流量計です。機械式の簡易電池式流量計です。大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。
仕様●流量範囲:20~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:両端G1"メス●材質:アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂●適用:オイル●計量方式:ディスク(機械式デジタル表示)●最大使用圧力:1Mpa●重量:2kg●最大目盛表示(L):清算/3桁(999.9/右目盛0.1)トータル清算/6桁(999999)●使用可能粘度(cP):1000●機械式の為、引火や爆発の心配なし●4方向に移動自由自在●キャリブレーション(校正)が可能●レバーを回してリセット簡単アズワン品番65-9340-91
オイルチャージャー 40L EA991CPシリーズ エスコオイルチャージャー 40L EA991CPシリーズエスコ
115,700税込127,270
1台
翌日出荷
機械から車両までオイルの給油に適しています。ギヤオイルの給油もできます。
仕様●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3~0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付アズワン品番65-9340-92危険物の類別非危険物
単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ エスコ単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチエスコ
287,800税込316,580
1台
8日以内出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型アズワン品番65-9248-53
計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ エスコ計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズエスコ
82,300税込90,530
1個
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●ノズルサイズ:Φ19×90mm●適用:アドブルー、水●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):6~120●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●液体の管理でコスト削減●流量計付アズワン品番65-9340-86
アナログ液体流量計 EA991CHシリーズ エスコアナログ液体流量計 EA991CHシリーズエスコ
58,300税込64,130
1個
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計る機械式流量計です。機械式の簡易電池式流量計です。大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。
仕様●流量範囲:20~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:両端G1"メス●材質:アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂●適用:灯油、軽油●計量方式:ディスク(機械式デジタル表示)●最大使用圧力:1Mpa●重量:2kg●最大目盛表示(L):清算/3桁(999.9/右目盛0.1)トータル清算/6桁(999999)●機械式の為、引火や爆発の心配なし●4方向に移動自由自在●キャリブレーション(校正)が可能●レバーを回してリセット簡単アズワン品番65-9340-90
手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズ エスコ手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズエスコ
38,900税込42,790
1個
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc3/4"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:20A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):30~80●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付アズワン品番65-9340-81危険物の類別非危険物
デジタル液体流量計 EA991CHシリーズ エスコデジタル液体流量計 EA991CHシリーズエスコ
56,300税込61,930
1個
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス(G1"メスソケット付)●材質:ポリプロピレン、ステンレス●適用:アドブルー、水●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999)トータル清算/6桁(0.1~999999)●小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい●デジタル表示画面(単4電池2個使用)●キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%●デジタル表示画面(単4電池2個使用)アズワン品番65-9340-89
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
デジタル液体流量計 エスコデジタル液体流量計エスコ
33,400税込36,740
1個
予約販売
数値が読みやすい大型LCDディスプレイ
アズワン品番64-7988-79危険物の類別非危険物
R3/8"(Φ6mm) スピードコントローラー エスコR3/8"(Φ6mm) スピードコントローラーエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)6耐圧(MPa)1.5取付ねじR3/8使用流体圧縮空気アズワン品番64-7822-05
R1/4"(Φ10mm) スピードコントローラー エスコR1/4"(Φ10mm) スピードコントローラーエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)10耐圧(MPa)1.5取付ねじR1/4使用流体圧縮空気アズワン品番64-7822-04
R1/8"(Φ 8mm) スピードコントローラー エスコR1/8"(Φ 8mm) スピードコントローラーエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)8耐圧(MPa)1.5取付ねじR1/8使用流体圧縮空気アズワン品番64-7822-01
単相100・200VインバーターTIG溶接機 エスコ単相100・200VインバーターTIG溶接機エスコ
272,000税込299,200
1個
8日以内出荷
使用率(%)40%仕様100V/200V兼用型付属品・キャリーケース ・150Aトーチ8m(トーチカバー付) ・トーチスイッチ8m ・アースケーブル5m ・ガスホース3m ・アルゴン流量計 ・アルミナノズル(#5×2、#6×1) ・コレットボディ1.6×1 ・コレット1.6×1 ・トーチキャップ(S×1、L×1) ・タングステン電極棒1.6×2入力TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時本体寸法135(W)×450(D)×275(H)mm冷却方式強制風冷入力電源AC200V/AC100V出力電流200A(110A)
Rc 1/2" 流量調整器 エスコRc 1/2" 流量調整器エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153EB-4
Rc 3/8" 流量調整器 エスコRc 3/8" 流量調整器エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153EB-3
Rc 1/4" 流量調整器 エスコRc 1/4" 流量調整器エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153EB-2
R 1/4"xR1/4" 流量調整器 エスコR 1/4"xR1/4" 流量調整器エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-38
RC1/4"xR1/4" 流量調整器 エスコRC1/4"xR1/4" 流量調整器エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-37
RC1/4"xR1/4" 流量調整器 エスコRC1/4"xR1/4" 流量調整器エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-36
G1/4" 流量調整付雌ねじプラグ エスコG1/4" 流量調整付雌ねじプラグエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-27材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ エスコR1/4" 流量調整付雌ねじプラグエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-26材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4"
G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコG1/4" 流量調整付雄ねじプラグエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-22材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雄ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
R1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコR1/4" 流量調整付雄ねじプラグエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-21
R 1/4"xG 1/4" 流量調整器 エスコR 1/4"xG 1/4" 流量調整器エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CR-2
Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器 エスコRc1/4"xR 1/4" 流量調整器エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CR-1
[410a] ボールバルブ マニホールドキット エスコ[410a] ボールバルブ マニホールドキットエスコ
36,900税込40,590
1個
翌日出荷
通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合ヒートポンプ用、R410A用エスコ品番EA101TR接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)ホース長さ(cm)100連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)ゲージ径(Φmm)68
手動ガンノズル(流量計付) エスコ手動ガンノズル(流量計付)エスコ
61,000税込67,100
1個
翌日出荷
読みやすい大きな5桁表示。表示をリセット可能。ゴム製の緩衝材が過酷な使用でも衝撃を保護します。校正係数を使用して粘度に合わせて測定精度を調整できます。調整可能な表示単位:リットル + ガロン。
適合モーターオイル(SAE 5~50)、ギアオイル(SAE 80~240)材質アルミダイカスト寸法(mm)ノズル:20×280 先端外径:10全長(mm)約600質量(kg)1.92内径(Φmm)12ねじ径接続ねじ径:G1/2” BSP電源LR1 1.5V(付属)使用温度(℃)-10~50分解能0.002(L)流量(L/min)0~30測定精度(%)±0.5測定値計測:0.0~999999電池寿命1日30分運転で約2年(20℃で使用の場合)粘度(mPa・s)8~5000危険物の類別非危険物繰返し精度(%)±0.3呼び圧力(MPa)7最低作動圧力(MPa)0.03
マイコン沸とう電動ポット エスコマイコン沸とう電動ポットエスコ
17,300税込19,030
1個(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。「節約タイマー5段階」、「4段階保温温度設定」機能付。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。お湯の残量がとっても見やすい。ワイドウインドウ &「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
メタリックブラウン消費電力(W)700(湯沸かし時)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.0
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコデジタルマルチメーター(携帯用ケース付)エスコ
69,000税込75,900
1セット
翌日出荷
高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。研究開発での使用を考え多彩な測定項目を搭載したデジタルマルチメーター。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら