カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 厨房用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(170)
  • 物流用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • カイスイマレン(4)
  • アズワン(36)
  • テトラ(2)
  • 三相電機(10)
  • セメダイン(7)
  • 日本海水(14)
  • ジャパンソルト(3)
  • アタゴ(3)
  • 八光電機(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(33)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • 鹿島化学金属(UKB)(304)
  • 川西水道機器(79)
  • ノーブランド(62)
  • マリンテック(56)
  • Namekawa(滑川軽銅)(40)
  • 工進(35)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「海水」の検索結果

商品豆知識

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ80A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
860税込946
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-38
50A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ50A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
1,210税込1,331
1枚
当日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-66
1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-7材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)13線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)3表面処理研磨
25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
1,190税込1,309
1枚
当日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-75
50A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ50A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
1,120税込1,232
1枚
欠品中
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-47
25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
625税込688
1枚
当日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-44
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
1,320税込1,452
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
120税込132
1袋(10個)
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8
1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)エスコ
150税込165
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-9材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8使用荷重(kg)3表面処理研磨
1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
仕様【使用荷重】3mmエスコ品番EA638DP-10材質ステンレス(SUS316)種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)2表面処理研磨
1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
130税込143
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
150A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ150A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,890税込2,079
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-72
125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,470税込1,617
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-71
125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
4,870税込5,357
1枚
当日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-63
50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
1,810税込1,991
1枚
当日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-78
40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
790税込869
1枚
当日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-46
150A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ150A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
3,660税込4,026
1枚
9日以内出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-71
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ125A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
6,250税込6,875
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-28
液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ液状ガスケット EA930TAシリーズエスコ
1,970税込2,167
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
ガスケットペースト エスコガスケットペーストエスコ
1個
取扱停止中
2.5kgポリエチレン缶入 特殊な油溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した水系流体に適しています。
クリーム使用温度範囲(℃)-200~200内容量(kg)2.5適合流体水、水蒸気、熱水、海水、酸、アルカリ、塩類溶液などの水系流体標準塗布量(g/m2)20012.5(缶)
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
2,290税込2,519
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-83
25A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ25A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
770税込847
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-63
65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,080税込1,188
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-80
水中ポンプ(フロート式/SUS) エスコ水中ポンプ(フロート式/SUS)エスコ
156,000税込171,600
1台
翌日出荷
フロート式自動運転型 オイルリフター装備
用途汚水、各種液(海水不可)質量(kg)11寸法(Φ×高さH)(mm)180×366アズワン品番64-2206-50
187mm はさみ・万能(チタン合金製) エスコ187mm はさみ・万能(チタン合金製)エスコ(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
キッチン・花・果菜・紙・プラスチック・布など切れる万能タイプの鋏です。 刃は強力な抗菌性のチタン刃、支点部分には抗菌セラミックリング、ハンドル部分は無機抗菌樹脂使用で清潔な鋏です。 食品用刃物に最適です。 チタン刃は海水でも錆びません。 軽量で長時間の使用でも疲れにくいです。。 食洗機で洗うことができます。
全長(mm)187エスコ品番EA916JH-12質量(g)46刃長(mm)50刃厚(mm)2ハンドル色ブラック材質(刃)エラストマー樹脂材質(ハンドル)チタン合金
65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-83
150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
4,190税込4,609
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-52
65A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ65A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
2,340税込2,574
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-60
50A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ50A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
770税込847
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-79
32A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ32A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
605税込666
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-77
100A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ100A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
2,250税込2,475
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-69
20A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ20A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
810税込891
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-74
80A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ80A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
1,680税込1,848
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-68
40A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ40A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
1,960税込2,156
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-23
15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
385税込424
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-42
25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ25A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
935税込1,029
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-56
40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
1,480税込1,628
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-77
32A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ32A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
2,820税込3,102
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-34