付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
材質SPC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)3.2
容量(L)20
板厚(mm)鋼板:0.8
サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)
危険物の類別非危険物
液体燃料用
TUV/UN適合品
消防法適合品
安全ロック付
缶内部にも塗装を施しております。
ノズル内部に不純物用メッシュ付
ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg
アズワン品番65-2314-85
危険物の類別非危険物
1セット
¥16,600
税込¥18,260
当日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板)
板厚(mm)0.8
危険物の類別非危険物
高沸点グリーススパッター付着防止剤です。15~30分毎に1回程度浸けて使用します。50℃以上で液状になります。ノズルが熱い時に2~3cm浸けて使用します。皮膜が光っている間は有効です。グリースタイプ。消防法上の非危険物。
仕様●商品名:トーチクリーン●内容量:300g●比重:0.85
アズワン品番65-9310-60
危険物の類別非危険物
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
関連キーワード