6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
クリアー エスコ品番EA930M-2B 耐熱温度(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
ホワイト エスコ品番EA930M-1B 耐熱温度(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。 液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
エスコ品番EA934HC-1 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。 アズワン品番65-3897-69 危険物の類別非危険物
1セット
1,790 税込1,969
当日出荷

紙粉が少なくしっかり拭ける大判サイズ。柔らかく滑らかなので、ガラスなどのデリケートな部分の拭き取りにも適しています。大型器具、大量の液体の拭き取りに便利。繊維層の器具、機械への付着が少なく、細やかな汚れまでしっかり拭き取ります。
材質パルプ 寸法(mm)600×380 枚数150枚
1パックほか
1,300 税込1,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ勾配計
ダイヤル部を浮かせて清掃ができます。 大型気泡管を採用しました。 回しやすくツマミやすいLOCKツマミ付です。 変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。 表裏どちらでも使用可能です。
仕様●測定範囲:2°~90°●感度:0.35mm/m=0.0201°●精度:±17.5mm/m=±1.0°以内●材質:本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●サイズ(W×D×H)mm:240×20×120●重量:120g アズワン品番65-2170-42
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷