1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
容量(mL)1700
仕様ふた付
エスコ品番EA508SC-54
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)120×120×120(H)
関連資料(0.14MB)
1個
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
エスコ品番EA508SB-322
材質ステンレス
容量(L)1.05
外寸(mm)156×116×70(H)
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
容量(L)5
材質ステンレス(18-8)
仕様ふた付
エスコ品番EA508SC-15
外寸(mm)165×165×235(H)
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
エスコ品番EA508SB-324
材質ステンレス
容量(L)3
外寸(mm)220×170×90(H)
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
エスコ品番EA508SB-323
材質ステンレス
容量(L)1.7
外寸(mm)186×144×77(H)
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
容量(mL)11000
仕様取手付、ふた付
エスコ品番EA508SC-60
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)220×220×220(H)
関連資料(0.12MB)
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
容量(mL)3600
仕様ふた付
エスコ品番EA508SC-56
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)155×155×155(H)
関連資料(0.12MB)
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
容量(mL)8000
仕様取手付、ふた付
エスコ品番EA508SC-59
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)200×200×200(H)
関連資料(0.15MB)
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
容量(mL)6000
仕様ふた付
エスコ品番EA508SC-58
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)180×180×180(H)
関連資料(0.13MB)
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
容量(mL)5000
仕様ふた付
エスコ品番EA508SC-57
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)170×170×170(H)
関連資料(0.12MB)
1個
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
容量(mL)2700
仕様ふた付
エスコ品番EA508SC-55
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)140×140×140(H)
関連資料(0.14MB)
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
容量(L)1.1
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)105×105×105(H)
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
容量(mL)1200
仕様ふた付
エスコ品番EA508SC-53
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)105×105×105(H)
関連資料(0.15MB)
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
容量(mL)500
仕様ふた付
エスコ品番EA508SC-51
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)80×80×80(H)
関連資料(0.12MB)
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
容量(mL)27000
仕様取手付、ふた付
エスコ品番EA508SC-63
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)300×300×300(H)
関連資料(0.11MB)
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
容量(mL)14000
仕様取手付、ふた付
エスコ品番EA508SC-61
材質ステンレス(18-8)
内寸(mm)240×240×240(H)
関連資料(0.13MB)
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
材質構造用鋼
寸法(mm)8×10・11×13・12×14・17×19
全長(mm)182~290
アズワン品番64-2240-56
総質量(kg)1.13
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):284●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
アズワン品番65-9317-50
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
アズワン品番65-9317-42
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×59●重量(g):211●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノック付
アズワン品番65-9317-38
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-47
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):285●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-43
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):344●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-59
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):347●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
アズワン品番65-9317-58
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
。屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
適合コネクター:EA947HN-1G、-2G EA947HN-21H、-22H
材質PVC
色ベージュ
質量(g)258
サイズ(mm)108×108×61.5(W×D×H)
アズワン品番65-9317-55
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×61.5●重量(g):261●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
アズワン品番65-9317-54
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.9
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
容量(L)77
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280
適合車種ステーションワゴン
1個(1個)
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
使用温度範囲:-10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。
仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能
アズワン品番65-9271-81
1個
¥53,000
税込¥58,300
8日以内出荷
関連キーワード