JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ
材質内輪・外輪:SPCC(鉄)
厚さ(mm)4.5
JIS規格JIS B- 2404
耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)
最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650
ガスケット係数 m値:3
圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ
材質内輪・外輪:SUS304
厚さ(mm)4.5
JIS規格JIS B- 2404
耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)
最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650
ガスケット係数 m値:3
圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
呼び径(A)40
エスコ品番EA351CP-40
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
呼び径(A)50
エスコ品番EA351CP-50
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
呼び径(A)10
エスコ品番EA351CP-10
1個
¥525
税込¥578
当日出荷
呼び径(A)65
エスコ品番EA351CP-65
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
呼び径(A)32
エスコ品番EA351CP-32
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
呼び径(A)25
エスコ品番EA351CP-25
1個
¥785
税込¥864
翌日出荷
呼び径(A)20
エスコ品番EA351CP-20
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
呼び径(A)15
エスコ品番EA351CP-15
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
呼び径(A)80
エスコ品番EA351CP-80
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
呼び径(A)125
エスコ品番EA351CP-125
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
呼び径(A)150
エスコ品番EA351CP-150
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
呼び径(A)100
エスコ品番EA351CP-100
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
関連キーワード