仕様差圧:2.1MPa
材質調整ノブ:ABS樹脂
材質(本体)真鍮
質量(g)565
使用温度範囲(℃)27~70
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
アズワン品番64-7851-93
ねじサイズR1/2"
1個
¥28,800
税込¥31,680
当日出荷
1個
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用
アズワン品番65-3883-88
1個
¥38,000
税込¥41,800
当日出荷
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)
アズワン品番65-5663-11
1個
¥31,600
税込¥34,760
当日出荷
関連キーワード