27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


EA725MB-21用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:鋼 アズワン品番65-2174-68
1個
800 税込880
翌日出荷

EA725MB-1A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:銅 アズワン品番65-2174-63
1個
800 税込880
翌日出荷

EA725MB-11用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●測定子材質:ルビー アズワン品番65-2174-66
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

EA725MB-22用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:ルビー アズワン品番65-2174-69
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

EA725MB-6A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:ルビー アズワン品番65-2174-64
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

EA725MB-12用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●測定子材質:超硬 アズワン品番65-2174-67
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷


EA725MB-7A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:超硬 アズワン品番65-2174-65
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0~30 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)124 質量(g)210 寸法(Φmm)ダイヤル:58 測定力(N)3.0以下 目盛仕様0-100 ステム径(Φmm)8 測定子長さ(mm)38 戻り誤差(μm)7 アズワン品番64-2258-16
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
用途多点測定や治具等の組み込みに セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)78 質量(g)100 測定範囲(mm)0~5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-50 測定子(mm)12 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)6 指示誤差[全測定範囲](μm)±16 ダイアル直径(Φmm)42 長針1回転(mm)0.5 1/10回転隣接誤差(μm)9 アズワン品番64-2258-22 繰返し精密度(μm)5
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:超硬 全長(mm)106.5 目量(mm)0.001 目盛0~100~0 測定子長さ(mm)13.5 ダイアル直径(Φmm)56 アズワン品番64-2258-23 取付軸径(Φmm)8
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度の変位測定に セット内容裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)112 質量(g)180 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-100 測定子(mm)21 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)±20 ダイアル直径(Φmm)58 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)8 アズワン品番64-2258-20 繰返し精密度(μm)5
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。 仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm 付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8 全長(mm)112 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 目盛±0~100 測定力(N)1.5以下 測定子長さ(mm)21 ダイアル直径(Φmm)58 長針1回転(mm)1 繰返し精度(μm)5 アズワン品番64-7912-95 取付軸径(Φmm)8
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプレイ表示(表示範囲/±0.025mm、目量/0.001mm)付です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):115●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):12.7●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:110g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:1.5N以下●全測定範囲行き指示誤差:7μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能 アズワン品番65-9273-88
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプ
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):165●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):25.4●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:160g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:2.2N以下●全測定範囲行き指示誤差:8μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー、指かけ●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能 アズワン品番65-9273-89
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)375.5 質量(g)530 測定範囲(mm)0~100 目量(mm)0.01 測定力(N)4.5以下 目盛仕様0~100 測定子(mm)108 ステム径(Φmm)10 戻り誤差(μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)±50 ダイアル直径(Φmm)78 長針1回転(mm)1 アズワン品番64-2258-19 繰返し精密度(μm)6 取付軸径(Φmm)8
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)234.5 質量(g)270 測定範囲(mm)0~50 目量(mm)0.01 測定力(N)3.5以下 目盛仕様0~100 測定子(mm)57.5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)9 指示誤差[全測定範囲](μm)±40 ダイアル直径(Φmm)58 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)15 アズワン品番64-2258-17 繰返し精密度(μm)5 取付軸径(Φmm)8
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

小型部品、紙などの厚みをワンタッチで厚みを測定します。 操作性に優れ短時間で測定できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
仕様●測定範囲:0~10mm●最小目盛:0.01mm●口の深さ:30mm●最大誤差:±20μm●測定子:Φ10mmフラット●サイズ:92(W)×123(H)mm●ゲージ径:55mm●重量:260g●材質:本体:スチール測定子:セラミック アズワン品番65-2173-52
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ アズワン品番65-2174-61
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:鋼●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ アズワン品番65-2173-96
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷


付属品Φ6ステム(アリ溝付)、Φ8ステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ 材質本体:スチール、測定子:超硬 目盛0~40~0 測定子長さ(mm)42 ダイアル直径(Φmm)37.5 アズワン品番64-7912-97
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

用途てこ式ダイヤルゲージ 材質本体:スチール、測定子:鋼 全長(mm)93 質量(g)70 測定範囲(mm)0~0.8 目量(mm)0.01 目盛0-40-0 測定力(N)0.5以下 広範囲行き精度(μm)13 ステム径(Φmm)6、8 測定子長さ(mm)12.5 ダイアル直径(Φmm)30 隣接誤差(μm)10 繰返し精度(μm)3 アズワン品番64-2258-24
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

付属品Φ6mmステム(アリ溝付)、Φ8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ 材質本体:スチール、測定子:ルビー 目盛0~40~0 測定子長さ(mm)42 ダイアル直径(Φmm)37.5 アズワン品番64-7912-96
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

用途てこ式ダイヤルゲージ 材質本体:スチール、測定子:ルビー 全長(mm)93 質量(g)80 測定範囲(mm)0~0.8 目量(mm)0.01 目盛0-40-0 測定力(N)0.5以下 広範囲行き精度(μm)13 ステム径(Φmm)6、8 測定子長さ(mm)12.5 ダイアル直径(Φmm)37.5 隣接誤差(μm)10 繰返し精度(μm)3 アズワン品番64-2258-25
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷